Page 762 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 762
Csatlakozók
KC sorozat - Csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel, belső menetes falonátvezető
Rendelési Kód
C1204256
C1204258
C1204261
C1204263
C1204265
Része Szám
KCE04-02
KCE06-02
KCE08-03
KCE10-03
KCE12-03
Kapcsolódó menetméret
Csőcsatlakozási méret
Egységár €
12,51
12,51
14,27
18,34
22,74
Egységár €
8,35
9,50
5,98
5,98
6,81
Egységár €
8,59
9,66
7,20
7,20
7,62
Csőcsatlakozási Egységár méret €
4 mm 5,98
6 mm 8,77
8 mm 7,58
8 mm 7,58
10 mm 9,88
12 mm 10,65
Egységár €
17,34
17,34
13,51
13,51
13,84
Rc 1/4
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 3/8
Rc 3/8
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
KC sorozat - Csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel, csatlakozódugó
Rendelési Kód
C1204282
C1275702
C1204268
C1204273
C1275701
Része Szám
KCH10-99
KCH12-99
KCH04-99
KCH06-99
KCH08-99
Csőcsatlakozási méret
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
KC sorozat - Csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel, könyök
Rendelési Kód
C1275704
C1275705
C1275703
C1204295
C1204300
Része Szám
KCL10-99
KCL12-99
KCL04-99
KCL06-99
KCL08-99
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozási Egységár méret €
KC sorozat - Csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel, egyenes
Rendelési Kód
C1204269
C1204274
C1204285
C1204272
C1204277
C1204280
Része Szám
KCH04-M5
KCH06-M5
KCH12-04S
KCH06-02S
KCH08-02S
KCH10-02S
Kapcsolódó menetméret
M5
M5
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
4 mm
6 mm
12 mm
6 mm
8 mm
10 mm
6,36
6,59
10,65
7,36
7,58
9,88
Rendelési Kód
C1204267
C1204271
C1204276
C1204278
C1204281
C1204284
Része Szám
KCH04-01S
KCH06-01S
KCH08-01S
KCH08-03S
KCH10-03S
KCH12-03S
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
KC sorozat - Csőcsatlakozó visszacsapó szeleppel, Y-csatlakozó
Rendelési Kód
C1204313
C1204314
C1204310
C1204311
C1204312
8
Része Szám
KCU10-00
KCU12-00
KCU04-00
KCU06-00
KCU08-00
Csőcsatlakozási méret
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
KM sorozat - Elosztóléc csőcsatlakozással
• Kompakt és szuperkönnyű
• Kérésre központosított külső csavarmenettel rendelkező változatokat is biztosíthatunk • Több változat áll rendelkezésre
• 3, 6 vagy 10-szeres csatlakozósáv
Rendelési Kód
C1204805
C1204806
C1204807
C1204808
C1204810
C1204811
C1204818
C1204819
C1204820
C1204821
C1204822
Része Szám
KM11-04-08-10
KM11-04-08-6
KM11-06-10-10
KM11-06-10-6
KM11-08-12-10
KM11-08-12-6
KM13-04-06-3
KM13-04-08-3
KM13-06-08-3
KM13-06-10-3
KM13-08-10-3
Csatlakozó típus (cső - cső)
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Gyorscsatlakozó, 3x, szűkítő
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (2)
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Egységár Csonkok(nyílások)száma €
10 19,54
6 13,84
10 19,54
6 13,84
10 23,11
6 20,27
3 6,26
3 7,14
3 8,89
3 9,83
3 10,65
750
www.brammer.biz
Pneumatika
53807 95126 95125 95124 95123
95122
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek