Page 765 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 765
Csatlakozók
ASP sorozat - Vezérelt fojtó-visszacsapó szelep
• 360°-ban elfordítható
• Alapfelszerelésben nikkelezett
• A fojtó és a vezérelt visszacsapó szelep egy házba vannak beépítve
Rendelési Kód
C1196029
C1196030
C1196034
C1196037
C1196038
C1196041
C1196042
Része Szám
ASP330F-01-06S
ASP330F-01-08S
ASP430F-F02-08S
ASP530F-F03-08S
ASP530F-F03-10S
ASP630F-F04-10S
ASP630F-F04-12S
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Csőcsatlakozási méret
6 mm
8 mm
8 mm
Egységár €
35,71
35,52
40,36
51,83
51,83
70,43
70,43
Egységár €
46,39
46,39
47,82
47,82
49,90
60,44
68,13
75,87
***
85,03
103,26
57,59
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
ASG sorozat - Rozsdamentes fojtó-visszacsapó szelep, könyök típus
• 316-os rozsdamentes acél • FKM tömítés
Rendelési Kód
C1196000
C1196001
C1196004
C1196005
C1196006
C1196010
C1196011
C1196015
C1196016
C1196017
C1196021
C1196009
Része Szám
ASG220F-M5-04
ASG220F-M5-06
ASG320F-01-04S
ASG320F-01-06S
ASG320F-01-08S
ASG420F-02-08S
ASG420F-02-10S
ASG520F-03-08S
ASG520F-03-10S
ASG520F-03-12S
ASG620F-04-12S
ASG420F-02-06S
Kapcsolódó menetméret
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
Csőcsatlakozási méret
ASV sorozat - Gyorsleürítő szelep fojtó funkcióval
• Minimalizálja a beszerelési időt és költségeket
• Poliamid és poliuretán csövekhez illeszthető
• Széles választékú csatlakozó méretek - M3 - 1/2“
• Beépített csőcsatlakozóval, átm. 4-12 mm
• Kiváló vezérlési lehetőség
• Kompakt kialakítás
• Egy gyorsleürítő szelep és egy fojtó-hangtompító szelep egybeépítve
• Lehetővé teszi a pneumatikus hajtóművek működtetését nagy sebességen
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
Rendelési Kód
C1196092
C1196093
C1196096
C1196098
C1196104
C1196107
Rendelési Kód
C1196085
C1196086
C1196087
C1196088
C1196090
C1196091
Kapcsolódó Egységár
Egységár €
20,75
23,22
23,20
23,22
24,87 8 25,64
Egységár €
38,81
55,43
29,92
34,75
34,75
50,94
50,94
33,10
38,19
55,43
55,43
49,22
Része Szám
ASV120F-M3-04
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-06
ASV310F-01-06S
ASV310F-01-08S
ASV310F-02-06S
menetméret
M3
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
€
28,77
20,81
20,81
20,80
20,81
20,81
Része Szám
ASV310F-02-08S
ASV410F-01-08S
ASV410F-02-08S
ASV410F-03-08S
ASV510F-03-10S
ASV510F-04-12S
Csőcsatlakozási méret
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
6 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
ASR/ASQ sorozat - Légtakarékos szelep nyomás- és áramlásszabályzáshoz
• Akár 40%-kal is csökkenti a sűrített levegő fogyasztást • Egyszerű beszerelés
• Több funkció beépítve egy termékbe
• Csökkentett válaszidő a visszalöketnél
Rendelési Kód
C1196047
C1196057
C1196060
C1196065
C1196069
C1196074
C1196075
C1196043
C1196052
C1196056
C1196058
C1196073
Része Szám
ASQ530F-02-08S
ASQ630F-04-10S
ASR430F-02-06S
ASR530F-02-08S
ASR530F-03-10S
ASR630F-04-10S
ASR630F-04-12S
ASQ430F-02-06S
ASQ530F-03-10S
ASQ630F-03-12S
ASQ630F-04-12S
ASR630F-03-12S
Kapcsolódó menetméret
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
Tényleges terület(mm2)
10,1
17,1
5,9
11,8
13,3
17,8
19,1
4,9
10,8
18
18
19,1
Funckiós kiegészítő típusa
Nyomásszabályozó szelep
Nyomásszabályozó szelep
Áramlásszabályozón
Áramlásszabályozón
Áramlásszabályozón
Áramlásszabályozón
Áramlásszabályozón
Nyomásszabályozó szelep
Nyomásszabályozó szelep
Nyomásszabályozó szelep
Nyomásszabályozó szelep
Áramlásszabályozón
www.brammer.biz
753
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53369 53818 53817 53367