Page 716 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 716
Csatlakozók
Gyors, egyes “Banjo” szelepszár - hengeres
Anyagok - szelepház és anya: nikkelezett sárgaréz; menet-tömítések: PA
menetek, GAS, hengeres, ISO 228 (BSP) M5 - M6 NPT és metrikus (kérésre).
Nyomás: az szerelvények névleges nyomása mindig magasabb a cső nyomásánál. Csatlakoztatni kívánt cső: PA polietilén szálerősítésű (fonott) PVC rilsan PU, Hytrel poliészter. Átmérők: 5/3 - 15/12,5 mm-től.
Folyadék: sűrített levegő, alacsony nyomású folyadékok.
Hőmérséklet: lásd a használt csövezetre vonatkozó adatokat
8
Rendelési Kód
C6115083
C6115084
C6115085
C6115086
C6115087
Gyors, dupla “Banjo” szelepszár - hengeres
Rendelési Kód
C6115094
C6115095
C6115096
Gyors, tripla “Banjo” szelepszár - hengeres
Rendelési Kód
C6115101
C6115102
C6115103
Gyors, egyes, hosszú “Banjo” szelepszár - hengeres
Rendelési Kód
C6115092
C6115093
C6115088
C6115089
C6115090
C6115091
Gyors, dupla, hosszú “Banjo” szelepszár - hengeres
Rendelési Kód
C6115097
C6115098
C6115099
C6115100
Része Szám
1631 01-M5
1631 01-1/8
1631 01-1/4
1631 01-3/8
1631 01-1/2
Része Szám
1631 02-1/8
1631 02-1/4
1631 02-3/8
Része Szám
1631 03-1/8
1631 03-1/4
1631 03-3/8
Része Szám
1635 01-M12x1,25
1635 01-M12x1,5
1635 01-1/8
1635 01-1/4
1635 01-3/8
1635 01-1/2
Része Szám
1635 02-1/8
1635 02-1/4
1635 02-3/8
1635 02-1/2
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M12x1,25 ***
M12x1,5 ***
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
Egységár Kapcsolódó menetméret €
G1/8 BSPP ***
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
704
www.brammer.biz
Pneumatika
55486 55485 55484 55483 55482
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek