Page 715 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 715
Csatlakozók
7550
Rendelési Kód
C6115388
C6115389
C6115390
C6115391
C6115392
C6115393
7540
Rendelési Kód
C6115394
C6115395
C6115400
C6115396
C6115401
C6115397
C6115402
C6115398
C6115399
7560
Rendelési Kód
C6115403
C6115404
C6115407
C6115405
C6115408
C6115406
C6115409
7575
Rendelési Kód
C6115410
C6115411
7950
Rendelési Kód
C6115412
C6115413
C6115414
C6115415
C6115416
SP
Rendelési Kód
C4375569
Része Szám
7550 4
7550 6
7550 8
7550 10
7550 12
7550 16
Része Szám
7540 4
7540 6
7540 6-4
7540 8
7540 8-6
7540 10
7540 10-8
7540 12
7540 16
Része Szám
7560 4
7560 6
7560 6-4
7560 8
7560 8-6
7560 10
7560 10-8
Része Szám
7575 6-4
7575 8-6
Része Szám
7950 4
7950 6
7950 8
7950 10
7950 12
Része Szám
SP
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Csőcsatlakozás (1)
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Csőcsatlakozás (1)
6 mm
8 mm
10 mm
Csőcsatlakozás (1)
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
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (2)
4 mm
6 mm
8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Test/Szekrény Anyaga
Műanyag
www.brammer.biz
703
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53997 53954 53961 53964 53967 53958