Page 718 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 718
Csatlakozók
3101 - külső menetes toldó szerelvények, hatlapú, BSPP és metrikus menet
Leírás
• A Legris 1969-ben találta fel és vezette be az LF 3000-
es rendszert, melyet az egész világon sokfelé átvettek. A kialakítása egy egyszerű és már számtalanszor bizonyított, azonnali, gyors szerelést nyújtó működési elvet használ.
Anyaga:
• Üvegszál erősítésű poliamid test, rozsdamentes acél
szorítógyűrű, NBR D-gyűrű, kiengedő gomb, nikkel bevonatos bronz alap, O-gyűrű a BSPP meneteken és elő-bevonat a BSPT meneteken.
Ajánlott közegek:
• Sűrített levegő.
• Az LF 3000-es toldókat az ipari alkalmazásokban lehet
még használni sokféle típusú folyadék (víz, vágó olaj, stb.)
szállítására is.
• Az üzemi nyomás és a hőmérséklet függ a szállított folyadéktól
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 20 bar (a legnagyobb áramköri nyomás egyformán
függ a használt csövezés típusától és átmérőjétől).
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C - +80°C. Az alkalmazhatósága egyformán függ a használt
csövezés típusától és külső átmérőjétől.
Alkalmazások:
• Sok ipari alkalmazásban használják pneumatikus készülékek
bekötésére, pl.: összeszerelő gépek, csomagoló berendezések, gyár-automatizálás, automobil ipar, textilipar, nyomdaipar, vákuum hálózatok, stb.
Előnyei:
• Azonnali be- és kikötés, teljes átáramlás, kompakt, irányítható
test.
Előnyök:
A felszerelése időtakarékos és egyszerű, azonnal tömít, többféle elrendezés.
és a használt O-gyűrűtől.
Rendelési Kód
C1879508
C1383563
C1383564
C2138842
C1285292
C1852335
C1383569
C1383575
C1852336
C1865349
Egységár Rendelési
Egységár Csőcsatlakozási méret Kapcsolódó menetméret €
Része Szám
3101 04 19
3101 04 10
3101 04 13
3101 06 19
3101 06 10
3101 06 13
3101 06 17
3101 08 10
3101 08 13
3101 08 17
Csőcsatlakozási méret Kapcsolódó menetméret €
Kód
Része Szám
3101 10 13
3101 10 17
3101 10 21
3101 12 17
3101 12 21
3101 14 17
3101 14 21
3101 16 17
3101 16 21
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rendelési Kód
C1383589
C1383591
C1285312
C1383595
C1383597
C1383598
C6856676
Rendelési Kód
C1383615
C1383617
C1383620
C1383623
C1383626
C1383628
C6856675
Rendelési Kód
C1383633
C1383636
C1383639
C1383642
C1383644
C1383646
C6963686
2,05 C1873255
1,71 C1383582
1,88 C1383583
2,12 C1856795
1,76 C1856793
2,06 C1383587
2,58 C1383588
2,05 C6788607
2,08 C4215769
2,96
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
G1/4 BSPP 3,22
G3/8 BSPP 3,52
G1/2 BSPP 5,22
G3/8 BSPP 4,62
G1/2 BSPP 5,46
G3/8 BSPP 5,83
G1/2 BSPP 6,03
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
Egységár €
3,30
2,78
3,44
4,98
5,69
8,10
***
Egységár €
3,64
3,73
4,21
5,38
7,84
10,85
***
Egységár €
2,58
2,15
2,32
3,56
4,95
6,03
***
3102 - egyforma szárú könyök
3104 - egyforma szárú T-idom
8
Része Szám
3102 04 00
3102-06-00
3102 08 00
3102-10-00
3102-12-00
3102-14-00
3102 16 00
Része Szám
3104 04 00
3104 06 00
3104 08 00
3104 10 00
3104 12 00
3104 14 00
3104 16 00
Része Szám
3106 04 00
3106 06 00
3106 08 00
3106 10 00
3106 12 00
3106 14 00
3106 16 00
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
3106 - egyenes összekötő
706
www.brammer.biz
Pneumatika
47603 47602 47600 47595