Page 713 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 713
Csatlakozók
7572
Rendelési Kód
C6115306
C6115307
C6115308
C6115309
7622
Rendelési Kód
C6115310
C6115311
C6115312
C6115313
C6115314
C6115315
C6115316
C6115317
7652
Rendelési Kód
C6115318
C6115319
C6115320
C6115321
C6115322
C6115323
C6115324
7610
Rendelési Kód
C6115325
C6115326
C6115327
C6115328
C6115329
C6115330
C6115331
C6115332
7640
Rendelési Kód
C6115333
C6115334
C6115335
C6115336
C6115337
C6115338
7632
Rendelési Kód
C6115339
C6115340
C6115341
C6115343
C6115342
Része Szám
7572 4-1/8
7572 4-1/4
7572 6-1/8
7572 6-1/4
Része Szám
7622 4-1/8
7622 6-1/8
7622 6-1/4
7622 8-1/8
7622 8-1/4”
7622 10-1/4
7622 10-3/8
7622 12-3/8
Része Szám
7652 4-1/8
7652 6-1/8
7652 6-1/4
7652 8-1/8
7652 8-1/4
7652 10-1/4
7652 10-3/8
Része Szám
7610 4-1/8
7610 6-1/8
7610 6-1/4
7610 8-1/8
7610 8-1/4
7610 10-1/4
7610 10-3/8
7610 12-3/8
Része Szám
7640 4-1/8
7640 6-1/8
7640 6-1/4
7640 8-1/8
7640 8-1/4
7640 10-1/4
Része Szám
7632 02-1/8
7632 02-1/4
7632 02-3/8
7632 03-1/4
7632 03-1/8
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Egységár €
*** *** *** ***
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
701
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53992 53989 53983 53986 53991 53973