Page 695 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 695
Cső
TK sorozat - Csővágó
• Ø 18 mm vastagságig terjedő csövek vágásához • Biztonsági zár
Rendelési Kód
C1213642
C1213643
C1213644
C1213652
Része Szám
TK-1
TK-2
TK-3
TM-04
Névleges külső átmérő
13 mm
18 mm
12 mm
4 mm
Egységár Csövek száma €
12
25,30
26,06
8,23
2,08
TBR/TB sorozat - Szikraálló, kétrétegű poliamid cső
• Hegesztési szikra elleni védelem
• Általános, vizet és levegőt használó alkalmazásokhoz • A külső réteg szikraálló műanyagból készül
• Egységár: €/Tekercs
Rendelési Kód
C3763659
C3763658
C3763664
C3763665
C6117489
C1213676
C3763671
C6117493
C1276013
C1213378
C1213379
C1213380
C1213377
Része Szám
TRB0604B-20
TRB0604B-100
TRB0806B-100
TRB0806B-20
TRB1075B-100
TRB1075B-20
TRB1209B-20
TRB1209B-100
TBR-1
TBR-2
TBR-3
TBR-4
TB-2
Cső anyag
Nejlon
Nejlon
Nejlon
Nejlon
Nejlon
Nejlon
Nejlon
Nejlon
Szín
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fekete
Fedél anyag
Flame álló PVC
Flame álló PVC
Flame álló PVC
Flame álló PVC
Flame álló PVC
Flame álló PVC
Flame álló PVC
Flame álló PVC
Névleges belső átmérő
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
10
10
10
10
10
10
10
10
Névleges külső átmérő
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Méret Egységár tartomány €
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
7,5 mm
7,5 mm
9 mm
9 mm
***
***
***
***
***
123,15
***
***
23,50
31,28
33,54
35,23
101,62
4/6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
TM sorozat - Csőszorító pánt
• Csövek könnyű elhelyezéséhez
• Egyszerűen használható és szilárdan rögzíti a csövet
• A szorítópánt igény szerint méretre vágható
• Szikraálló anyagból készült (V-0)
• A kiszállított csomag a rögzítőcsavarokat is tartalmazza
Rendelési Kód
C1213653
C1213654
C1213655
C1213656
Része Szám
TM-06
TM-08
TM-10
TM-12
Névleges külső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Csövek száma
Egységár €
12 2,12
8 2,12
6 2,94
6 4,22
8
TG sorozat - Csőbontó szerszám
• Szűk helyre és több utas szerelőlapra szerelt csövek leszereléséhez • Egyszerű, egykezes használat
• Két csőmérethez használható
Rendelési Kód
C1213602
Része Szám
TG-1
Csatlakozó típus (cső - cső)
felszabadító eszköz
Méret tartomány
4/6 mm
Egységár €
13,51
Egységár €
23,08
23,12
23,12
23,12
TKS sorozat - Csőhámozó szerszám kétfalú csövekhez
• Lehetővé teszi a külső réteg egyszerű eltávolítását a kétrétegű csövekről
• A külső réteg a belső cső megsértése nélkül hámozható le
• Nincs szükség a kés vagy a vágási mélység beállítására
• Nincs szükség a leválasztott csőréteg eltávolítására
• Lehetőség van a szerszám felerősítésére is
Rendelési Kód
C1210379
C1213645
C1213646
C1276041
Része Szám Szín
TKS-06 Narancs
TKS-08 Sárga
TKS-10 Kék
TKS-12 Zöld
Névleges külső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
www.brammer.biz
683
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
54451
55014 55027 55015
54505