Page 693 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 693
Cső
Rendelési Kód
C3763868
C3763866
C3763873
C3763870
C3763875
C3763874
C3763877
C3763876
C3763882
C3763879
C3763886
C3763885
C3763891
C3763888
C3763895
C3763893
C3763900
C3763899
C3763903
Része Szám
TU0805W-20
TU0805W-100
TU0805Y-20
TU0805Y-100
TU0805YR-20
TU0805YR-100
TU1065B-20
TU1065B-100
TU1065BU-20
TU1065BU-100
TU1065C-20
TU1065C-100
TU1065G-20
TU1065G-100
TU1065R-20
TU1065R-100
TU1065W-20
TU1065W-100
TU1065Y-20
Cső anyag
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Névleges
belső Szín átmérő
Fehér 5 mm
Fehér 5 mm
Sárga 5 mm
Sárga 5 mm
Narancs 5 mm
Narancs 5 mm
Fekete 6,5 mm
Fekete 6,5 mm
Kék 6,5 mm
Kék 6,5 mm
átlátszó 6,5 mm
átlátszó 6,5 mm
Zöld 6,5 mm
Zöld 6,5 mm
Piros 6,5 mm
Piros 6,5 mm
Fehér 6,5 mm
Fehér 6,5 mm
Sárga 6,5 mm
Név-
leges külső Egységár átmérő €
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
Rendelési Kód
C3763902
C3763907
C3763905
C3763909
C3763908
C3763913
C3763910
C3763919
C3763918
C3763923
C3763921
C3763929
C3763926
C3763936
C3763934
C3763938
C3763937
C3763941
C3763616
Része Szám
TU1065Y-100
TU1065YR-20
TU1065YR-100
TU1208B-20
TU1208B-100
TU1208BU-20
TU1208BU-100
TU1208C-20
TU1208C-100
TU1208G-20
TU1208G-100
TU1208R-20
TU1208R-100
TU1208W-20
TU1208W-100
TU1208Y-20
TU1208Y-100
TU1208YR-20
TIUB01B-20
Cső anyag Szín
Poliuretán Sárga
Poliuretán Narancs
Poliuretán Narancs
Poliuretán Fekete
Poliuretán Fekete
Poliuretán Kék
Poliuretán Kék
Poliuretán átlátszó
Poliuretán átlátszó
Poliuretán Zöld
Poliuretán Zöld
Poliuretán Piros
Poliuretán Piros
Poliuretán Fehér
Poliuretán Fehér
Poliuretán Sárga
Poliuretán Sárga
Poliuretán Narancs
Poliuretán Fekete
Névleges belső átmérő
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
2 mm
Név-
leges külső Egységár átmérő €
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
12 mm 368,47
12 mm ***
12 mm 370,00
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
3,2 mm ***
TUH sorozat - Kemény poliuretán cső
• A maximális keresztmetszet 44%-al nagyobb (standard kialakításnál)
• Standard kivitelezésben 20 m-es csőtekercsek. Kérésre 100 m-es csőtekercseket is biztosítunk. • Egységár: €/Tekercs
Rendelési Kód
C3763945
C3763947
C3763950
C3763953
C3763955
C3763958
C3763961
C3763963
C3763967
C3763970
C3763973
C3763977
C3763980
C3763984
C3763987
C3763991
C3763995
C3763998
C3764002
C3764005
Része Szám
TUH0425B-20
TUH0425BU-20
TUH0425N-20
TUH0425W-20
TUH0428B-20
TUH0428BU-20
TUH0428N-20
TUH0428W-20
TUH0604B-20
TUH0604BU-20
TUH0604N-20
TUH0604W-20
TUH0644B-20
TUH0644BU-20
TUH0644N-20
TUH0644W-20
TUH0805B-20
TUH0805BU-20
TUH0805N-20
TUH0805W-20
Cső anyag
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Névleges
belső Szín átmérő
Fekete 2,5 mm
Kék 2,5 mm
átlátszó 2,5 mm
Fehér 2,5 mm
Fekete 2,8 mm
Kék 2,8 mm
átlátszó 2,8 mm
Fehér 2,8 mm
Fekete 4 mm
Kék 4 mm
átlátszó 4 mm
Fehér 4 mm
Fekete 4,4 mm
Kék 4,4 mm
átlátszó 4,4 mm
Fehér 4,4 mm
Fekete 5 mm
Kék 5 mm
átlátszó 5 mm
Fehér 5 mm
Névleges
külső Egységár átmérő €
Rendelési Kód
C3764007
C3764010
C3764012
C3764014
C3764016
C3764018
C3764020
C3764022
C3764025
C3764028
C3764030
C3764033
C3764037
C3764040
C3764043
C3764045
C3764048
C3764052
C3764054
C3764057
Része Szám
TUH0858B-20
TUH0858BU-20
TUH0858N-20
TUH0858W-20
TUH1065B-20
TUH1065BU-20
TUH1065N-20
TUH1065W-20
TUH1073B-20
TUH1073BU-20
TUH1073N-20
TUH1073W-20
TUH1208B-20
TUH1208BU-20
TUH1208N-20
TUH1208W-20
TUH1288B-20
TUH1288BU-20
TUH1288N-20
TUH1288W-20
Cső anyag Szín
Névleges belső átmérő
5,8 mm
5,8 mm
5,8 mm
5,8 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
7,3 mm
7,3 mm
7,3 mm
7,3 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8,8 mm
8,8 mm
8,8 mm
8,8 mm
Névleges
külső Egységár átmérő €
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
*** 8 12 mm ***
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Fekete
Kék
átlátszó
Fehér
Fekete
Kék
átlátszó
Fehér
Fekete
Kék
átlátszó
Fehér
Fekete
Kék
átlátszó
Fehér
Fekete
Kék
átlátszó
Fehér
12 mm
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
TCU sorozat - Poliuretán spirálcső
• Egy- vagy többeres csőként is rendelkezésre áll • A rugalmas csőalkalmazáshoz
• Helytakarékos csőcsatlakoztatáshoz
Rendelési Kód
C1213381
C1213383
C1213386
C1213387
C1213388
C1213384
C1213385
Része Szám
TCU0425B-1
TCU0425B-2
TCU0604B-2
TCU0604B-3
TCU0805B-1
TCU0425B-3
TCU0604B-1
Cső anyag Szín
Poliuretán Fekete
Poliuretán Fekete
Poliuretán Fekete
Poliuretán Fekete
Poliuretán Fekete
Poliuretán Fekete
Poliuretán Fekete
Csövek száma
1
2
2
3
1
3
1
Névleges belső átmérő
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5 mm
2,5 mm
4 mm
Névleges külső átmérő
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
Egységár €
14,40
27,37
35,82
39,44
38,36
34,79
18,24
www.brammer.biz
681
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
54440
54461