Page 694 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 694
Cső
TFU sorozat - Többeres lapos poliuretán cső
• Kompakt csövezéshez
• Standard hossz 10 m, kérésre 50 és 100 m-es kivitelezésben is • Egységár: €/Tekercs
Rendelési Kód
C1213397
C1213398
C3763379
C3763381
C3763382
C3763383
Része Szám
TFU0425B-2
TFU0425B-3
TFU0604B-2
TFU0604B-3
TFU0805B-2
TFU0805B-3
Cső anyag
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Szín Névleges belső átmérő
Fekete 2,5 mm
Fekete 2,5 mm
Fekete 4 mm
Fekete 4 mm
Fekete 5 mm
Fekete 5 mm
Egységár Névleges külső átmérő €
4 mm 26,26
4 mm 38,25
6 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
8 mm ***
Egységár Névleges külső átmérő €
TRS sorozat - Szikraálló, puha poliamid cső
• Hegesztési szikra elleni védelem
• Általános, vizet és levegőt használó alkalmazásokhoz • A külső réteg szikraálló műanyagból készül
• Egységár: €/Tekercs
Rendelési Kód
C3763708
C3763715
C3763721
C3763723
Része Szám
TRS0603B-20
TRS0805B-20
TRS1065B-20
TRS1208B-20
Cső anyag Szín
Nejlon Fekete
Nejlon Fekete
Nejlon Fekete
Nejlon Fekete
Névleges belső átmérő
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Névleges belső átmérő
4 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
TRBU sorozat - Szikraálló, kétrétegű poliuretán cső
• Hegesztési szikra elleni védelem
• Általános, vizet és levegőt használó alkalmazásokhoz • A külső réteg szikraálló műanyagból készül
• Rendkívül rugalmas kialakítás
• Egységár: €/Tekercs
Rendelési Kód
C3763674
C3763682
C3763689
C3763700
Része Szám Cső anyag
TRBU0604B-20 Poliuretán
TRBU0805B-20 Poliuretán
TRBU1065B-20 Poliuretán
TRBU1208B-20 Poliuretán
Szín Fedél anyag
Fekete Flame álló polietilén
Fekete Flame álló polietilén
Fekete Flame álló polietilén
Fekete Flame álló polietilén
Névleges külső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
TRTU sorozat - Háromrétegű szikraálló, poliuretán cső
• A hegesztési szikra elleni védelem kétszer jobb, mint a TRBU sorozathoz tartozó, kétrétegű, szikraálló poliuretánból készült csövek esetében • A belső cső és a külső csőburkolat közötti alumínium réteg javítja a hegesztési szikra elleni védelmet
• Általános, vizet és levegőt használó alkalmazásokhoz, amelyek hegesztési szikra vagy hasonló veszélyeknek vannak kitéve
• Egységár: €/Tekercs
8
Rendelési Kód
C3763724
C3225525
C3225526
C3225531
C3225532
C3225537
C3225543
C3225544
T sorozat - Fluorpolimer csővezeték
Része Szám
TRTU1065BU-20
TRTU0604B-20
TRTU0604BU-20
TRTU0805B-20
TRTU0805BU-20
TRTU1065B-20
TRTU1208B-20
TRTU1208BU-20
Cső anyag
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Poliuretán
Szín Fedél anyag
Kék Flame álló polietilén
Fekete Flame álló polietilén
Kék Flame álló polietilén
Fekete Flame álló polietilén
Kék Flame álló polietilén
Fekete Flame álló polietilén
Fekete Flame álló polietilén
Kék Flame álló polietilén
Névleges belső átmérő
6,5 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Névleges külső Egységár átmérő €
10 mm ***
6 mm 106,36
6 mm ***
8 mm 125,27
8 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
• Hőállóság: legfeljebb 200 °C-ig
• Az élelmiszer-higiéniai előírásoknak megfelelő tanúsítvánnyal • Egységár: €/Tekercs
Rendelési Kód
C1350566
C3763393
C3763398
C3763602
C3763604
C3763606
C3763608
C1276005
Része Szám
TH0425N-20
TH0604N-20
TH0806N-20
TH1008N-20
TH1075N-20
TH1209N-20
TH1210N-20
TH0402N-20
Szín
átlátszó
átlátszó
átlátszó
áttetsző
átlátszó
átlátszó
átlátszó
átlátszó
Cső anyag
Fluorpolimer (FEP)
Fluorpolimer (FEP)
Fluorpolimer (FEP)
Fluorpolimer (FEP)
Fluorpolimer (FEP)
Fluorpolimer (FEP)
Fluorpolimer (FEP)
Fluorpolimer (FEP)
Névleges belső átmérő
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
7,5 mm
9 mm
10 mm
2 mm
Egységár Névleges külső átmérő €
4 mm 77,64
6 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
12 mm ***
4 mm 98,56
682
www.brammer.biz
Pneumatika
54442 54460
54455 54457 54977