Page 678 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 678
Légkezelés
AF sorozat - Moduláris levegőszűrő
• Szűrőteljesítmény: 5 μm
• Centrifugális kondenzátum-leválasztás
• Kondenzátum-leválasztási teljesítmény: 96 %
• Automatikus vagy kézi kondenzátum-ürítés
• Gyorsan cserélhető szűrőpatronok (a 30-as mérettől)
• AF-X425 sorozat, 2 MPa/20 bar értékig terjedő magas nyomású alkalmazásokhoz
Rendelési Kód
C1272406
C1195107
C1195114
C1195132
C1195136
C1195141
Része Szám
AF10P-060S
AF20P-060S
AF30P-060S
AF40P-060S
AF50P-060S
AF60P-060S
Alkalmazható model
AF10 & AW10
AF20 & AW20
AF30 & AW30
AF40 & AW40
AF50 & AW50
AF60 & AW60
Egységár €
0,94
2,25
3,40
4,78
9,37
11,42
Moduláris levegőszűrő
Moduláris levegőszűrő
• Szűrőteljesítmény: 5 μm
• centrifugális kondenzátum-leválasztás
• kondenzátum-leválasztási teljesítmény: 96 %
• Automatikus vagy kézi kondenzátum-ürítés
• Gyorsan cserélhető szűrőpatronok (a 30-as mérettől)
• AF-X425 sorozat, 2 MPa/20 bar értékig terjedő magas nyomású alkalmazásokhoz
Rendelési Kód
C1195091
C1195092
C1195096
C1272396
C1195099
C1195100
C1195111
C1195113
C1195119
C1195125
C1195127
C1195129
C2156524
C2079403
C2156859
C1329635
C2157425
Része Szám
AF10-M5
AF10-M5C
AF20-F01
AF20-F01C
AF20-F02
AF20-F02C
AF30-F03
AF30-F03D
AF40-F04
AF40-F04D
AF40-F06
AF40-F06D
AF20-F01-2-X425
AF20-F02-2-X425
AF30-F03B-8-X425
AF40-F04-8-X425
AF40-F06-8-X425
Adagoló Edény Típusa
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Fém Tál
Fém Tál
Fém Tál kijelzővel
Fém Tál kijelzővel
Fém Tál kijelzővel
Csatlakozó méret
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Egységár Maximális Átfolyás (LPM) €
200 14,24
200 27,25
1500 17,82
1500 33,08
1500 17,82
1500 32,37
3700 20,46
3700 46,89
5800 30,84
5800 56,67
7000 36,82
7000 67,13
1200 ***
1500 25,16
2500 ***
4400 47,74
5000 ***
Egységár Lefolyó típusa €
Kézi ***
Automatikus (N / C) ***
Kézi ***
Automatikus (N / C) ***
Kézi ***
Automatikus (N / C) ***
Kézi ***
Automatikus (N / O) ***
Kézi ***
Automatikus (N / O) ***
Kézi ***
Automatikus (N / O) ***
8
Lefolyó típusa
Kézi
Automatikus (N / C)
Kézi
Automatikus (N / C)
Kézi
Automatikus (N / C)
Kézi
Automatikus (N / O)
Kézi
Automatikus (N / O)
Kézi
Automatikus (N / O)
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
AF sorozat - Moduláris levegőszűrő
• Szűrőteljesítmény: 5 μm
• centrifugális kondenzátum-leválasztás
• kondenzátum-leválasztási teljesítmény: 96 %
• Automatikus vagy kézi kondenzátum-ürítés
• Gyorsan cserélhető szűrőpatronok (a 30-as mérettől)
Rendelési Kód
C7304499
C7304502
C6161166
C6161167
C6161168
C6161169
C6161171
C6161172
C6161173
C6161174
C6161175
C6161176
Része Szám
AF10-M5-A
AF10-M5C-A
AF20-F01-A
AF20-F01C-A
AF20-F02-A
AF20-F02C-A
AF30-F03-A
AF30-F03D-A
AF40-F04-A
AF40-F04D-A
AF40-F06-A
AF40-F06D-A
Csatlakozó méret
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
666
www.brammer.biz
Pneumatika
86084 53364 53800