Page 676 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 676
Légkezelés
AMH sorozat - Szubmikronszűrő előszűrővel
• Az AM + AMD sorozatok egyetlen készülékben, így alacsony a helyigény
• 0,01 μm-nél nagyobb szén és por részecskék eltávolítására képes
• Olajködöt is szűr
• Rendeltetés: Előszűrő precíziós műszerekhez vagy Szűrő „tiszta téri” alkalmazásokhoz • Üzemi nyomás: legfeljebb 1,0 MPa/10 bar
• Alapfelszerelésben kézi kondenzátum-ürítéssel (automatikus ürítés kérésre) • Moduláris csatlakozófurat is rendelkezésre áll
Rendelési Kód
C1195393
C1274362
C1195394
C1274142
C1195395
C1274140
C1274141
AMH sorozat - Szubmikronszűrő előszűrővel
Rendelési Kód
C2200983
C2201026
C2201064
C2669241
C2201147
C6118469
C2201177
C2201189
C2201193
IDG sorozat - Membrános légszárító
Része Szám
AMH-EL150
AMH-EL350
AMH-EL250
AMH-EL650
AMH-EL850
AMH-EL450
AMH-EL550
Része Szám
AMH150C-F01
AMH250C-F02
AMH350C-F03
AMH450C-F04
AMH550C-F06
AMH550C-F10
AMH650-F10
AMH850-F14
AMH850-F20
Lefolyó típusa
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Kézi
Alkalmazható model
AMH150C
AMH350C
AMH250C
AMH650
AMH850
AMH450C
AMH550C
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
Maximális Átfolyás (LPM)
Egységár €
32,99
69,83
41,45
206,80
306,53
140,93
188,75
Egységár €
200 ***
500 ***
1000 158,39
2000 ***
3700 ***
3700 ***
6000 495,39
12000 ***
12000 ***
• Kompakt, könnyű és helytakarékos
• -20°C hőmérsékletű légköri harmatpontig használható (más harmatpontokhoz kérésre
• Nincs szükség tápegységre
• Környezetbarát kialakítás: FREON-mentes üzemelés
• Nincs vibráció vagy hőveszteség (nem tartalmaz mozgó alkatrészeket)
• Az alapfelszerelésben megtalálható harmatpont-ellenőrzővel (kivéve az IDG1 változatot) ellenőrizhető a membrán állapota
• Az IDG30ÜA/50ÜA méretű változatok akár 31%-os lég-megtakarítást is lehetővé tesznek és sokkal kompaktabb kialakításúak.
biztosítunk változatokat)
8
Rendelési Kód
C1203786
C1342377
C1273921
C1273902
C1273903
C1335299
C1335301
C1273910
C1273904
C1273918
C1203783
C1273923
C1273927
C6118487
C6118488
C1335211
C1335255
C1273922
Része Szám
IDG-DP01
IDG-EL3
IDG-EL5
IDG-EL10
IDG-EL20
IDG-EL60
IDG-EL75
IDG-EL100
IDG1-F02
IDG3-F02-S
IDG5-F02-S
IDG10-F02
IDG20-F02
IDG30A-F03
IDG50A-F03
IDG60-F04
IDG75-F04
IDG100-F04
Légszárító típus
Membrán
Membrán
Membrán
Membrán
Membrán
Membrán
Membrán
Membrán
Membrán
Membrán
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Maximális Átfolyás (LPM)
10
25
50
100
200
300
500
600
750
1000
Egységár €
33,92
190,58
336,32
488,49
615,86
1040,53
1296,14
1836,15
170,66
250,10
472,06
684,31
796,16
***
***
1546,75
1598,89
2227,26
IDG sorozat - Membrános légszárító - javítókészlet
• Kompakt, könnyű és helytakarékos
• -20°C hőmérsékletű légköri harmatpontig használható (más harmatpontokhoz kérésre biztosítunk változatokat)
• Nincs szükség tápegységre
• Környezetbarát kialakítás: FREON-mentes üzemelés
• Nincs vibráció vagy hőveszteség (nem tartalmaz mozgó alkatrészeket)
• Az alapfelszerelésben megtalálható harmatpont-ellenőrzővel (kivéve az IDG1 változatot) ellenőrizhető a membrán állapota
• Az IDG30ÜA/50ÜA méretű változatok akár 31%-os lég-megtakarítást is lehetővé tesznek és sokkal kompaktabb kialakításúak.
Rendelési Kód
C6118489
C6118490
Része Szám
IDG-EL30A
IDG-EL50A
Egységár Alkalmazható model €
IDG30A ***
IDG50A ***
664
www.brammer.biz
Pneumatika
54490 54484 54464 53833