Page 677 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 677
Légkezelés
AME sorozat - Szupermikroszűrő
• Finom szűréséhez (szűrőteljesítmény: 0,01 μm, részecskeszűrési teljesítmény: 99%)
• A legfinomabb olajködöt is leválasztja - színjelzős szűrőelem
• Rendeltetés: Előszűrő precíziós műszerekhez vagy Szűrő “tiszta téri” alkalmazásokhoz • Üzemi nyomás: legfeljebb 1,0 MPa/10 bar
• Moduláris csatlakozófurat is rendelkezésre áll
Rendelési Kód
C1274361
C1195342
C1274358
C1274137
C1274138
C1274139
C1195343
Része Szám
AME-EL150
AME-EL250
AME-EL350
AME-EL450
AME-EL550
AME-EL650
AME-EL850
Alkalmazható model
Egységár €
25,91
33,65
58,25
71,14
103,49
155,09
262,31
Egységár €
AME150C
AME250C
AME350C
AME450C
AME550C
AME650
AME850
AME sorozat - Szupermikroszűrő
Rendelési Kód
C2214674
C2214684
C2214692
C2214701
C2214709
C2214710
C2214719
C2214724
C3608905
Része Szám
AME150C-F01
AME250C-F02
AME350C-F03
AME450C-F04
AME550C-F06
AME550C-F10
AME650-F10
AME850-F14
AME850-F20
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
Maximális Átfolyás (LPM)
200 51,71
500 54,95
1000
2000
3700
3700
6000
79,94
291,48
***
392,14
***
12000 ***
12000 ***
AMF sorozat - Aktívszenes szűrő
• Aktív szenes szűrő szagok eltávolításához sűrített levegőből • Rendkívül magas olajköd-leválasztási teljesítmény
• Üzemi nyomás: legfeljebb 1,0 MPa/1 bar
• Hőmérséklet-tartomány: 5 - 60°C
• Moduláris csatlakozófurat is rendelkezésre áll
Rendelési Kód
C1195354
C1274359
C1274360
C1330031
C3017587
C3017588
C1195355
Része Szám
AMF-EL150
AMF-EL250
AMF-EL350
AMF-EL550
AMF-EL650
AMF-EL850
AMF-EL450
Alkalmazható model
Egységár €
37,94
50,28
61,21
156,90
191,92
208,56
103,62
Egységár €
AMF sorozat - Aktívszenes szűrő
AMF150C
AMF250C
AMF350C
AMF550C
AMF650
AMF850
AMF450C
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
Rendelési Kód
C2209893
C2209906
C2209919
C2209920
C2209930
C6118468
C3017589
C2079730
C2209949
C2209950
Része Szám
AMF150C-F01
AMF250C-F02
AMF350C-F03
AMF350C-F04
AMF450C-F04
AMF550C-F06
AMF550C-F10
AMF650-F10
AMF850-F14
AMF850-F20
Maximális Átfolyás (LPM)
200 54,48
500 72,96
1000 82,43
8
1000
2000
3700
3700
6000
76,58
211,25
***
279,44
345,76
12000 ***
12000 ***
ADH4000 sorozat - Nagy teljesítményű automatikus kondenzátum-ürítő
• Szennyeződésekre nem érzékeny
• Beszerelési pozíció: függőleges
• Hőmérséklettartomány: 5 - 60°C
• Nincs szükség elektromos csatlakoztatásra, nincs légveszteség • Egyszerű karbantartás
• Kondenzátum-térfogat: legfeljebb 400 cm3/perc
• Tökéletesen megfelel kondenzátum eltávolításához légtartályokból
Rendelési Kód
C1195088
Része Szám
ADH4000-F04
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/2 BSPP
Maximális kibocsátás
400 cc/min
Egységár €
196,22
www.brammer.biz
665
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53831
53365 53812
53811 53827