Page 668 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 668
Légkezelés
P31 - Kombinált egységek
Az összes kombinációs készlet tartalmaz egy négyszögletes manométert és szerelvény kereteket.
Rendelési Kód
C6080379
C3435604
C3694262
C3435606
C6097405
C3435607
Része Szám
P31CA12GEBNTLNW
P31CA12GEMNTLNW
P31YA12GEBNTLNW
P31YA12GEMNTLNW
P31YN12GEBNTW
P31YN12GEMNTW
Adagoló Edény Típusa
Polymide Tál
Polymide Tál
Polymide Tál
Polymide Tál
Polymide Tál
Polymide Tál
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Egységár €
***
76,50
112,20
108,12
82,11
78,03
Egységár €
27,03
Egységár €
9,73
9,44
8,24
P31HA - szeleptömb szabályozók
A szeleptömb szabályozókhoz csak kerek manométerek szerelhetők (a manométert külön kell megrendelni)
Rendelési Kód
C4244752
P3D-KAB - nyomásmérő - kerek típus
Része Szám
P31HA12BNNP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
Nyomástartomány
0 - 8 bar
Az összes, négyszögletes manométeres szűrő szabályozót nem lehet átállítani kerek manométerre, a kerek manométeres terméket külön kell megrendelni.
Rendelési Kód
C1855051
C1278437
C1278434
Része Szám
P3D-KAB1ALN
P3D-KAB1ANN
P3D-KAB1AYN
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Nyomástartomány
0 - 4 bar
0 - 10 bar
0 - 2 bar
P3D-KAB - nyomásmérő - négyszögletes típus
Az összes, négyszögletes manométeres szűrő szabályozót nem lehet átállítani kerek manométerre, a kerek manométeres terméket külön kell megrendelni.
Rendelési Kód
C6097404
C4427795
P32FA-E - szűrő - 5 mikronos elem
Része Szám
K4511SCR04B
K4511SCR11B
Nyomástartomány
0 - 4 bar
0 - 10 bar
Egységár €
10,13
10,67
8
Leírás
• Általános levegő előkészítő rendszer 3 alapméretben, lehetővé
teszi az egységek csőkötések használata nélküli, helytakarékos
összekapcsolását, állandó szerelvény központokat nyújt. Üzemi nyomás:
• Legfeljebb: Műanyag pohár 10-bar(150 psi).
• Fém pohár 17-bar(250 psi).
Üzemi hőmérséklet:
• Műanyag pohár -25°C - +52°C.
• Fém pohár -25°C - +65,5°C.
• FigyelemFigyelem: a kenőegységek csak -10°C-ig használhatók Áramlási sebesség:
Előnyei:
• Moduláris kialakítású, a testen kialított csatlakozó portokkal. Előnyök:
Könnyen összeszerelhető kombinációkba, vagy önállóan is használható
1/4
• Szűrő: 18 dm3/s • Szabályozó: 41 dm3/s
• Szűrő/szabályozó: 42 dm3/s
3/8
30 dm3/s 65 dm3/s
58 dm3/s 32 dm3/s
Egységár €
65,28
57,63
37,23
44,88
57,63
37,23
1/2
38 dm3/s 67 dm3/s
64 dm3/s 47 dm3/s
Rendelési Kód
C2845451
C2579463
C2845457
C2845458
C2845459
C2845460
Rendelési Kód
C2579466
C2845441
C2845442
C2845443
C2845449
C2845450
Része Szám
P32FA12ESAN
P32FA12EGAN
P32FA12EGMN
P32FA12ESMN
P32FA13EGAN
P32FA13EGMN
• Olajzó:
Adagoló Edény Típusa
Fém Tál
Polymide Tál
Polymide Tál
Fém Tál
Polymide Tál
Polymide Tál
18 dm3/s
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Része Szám
P32FA13ESMN
P32FA13ESAN
P32FA14EGAN
P32FA14EGMN
P32FA14ESAN
P32FA14ESMN
Adagoló Edény Típusa
Fém Tál
Fém Tál
Polymide Tál
Polymide Tál
Fém Tál
Fém Tál
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Egységár €
44,88
65,28
57,63
37,16
65,28
44,79
656
www.brammer.biz
Pneumatika
50771
50761
50763 50770 50769