Page 60 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 60
Hengergörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0137557
C6159929
C0017602
C6159938
C6159926
C6159917
C6159895
C6159930
C0026443
C6159939
C6159927
C6159918
C2994362
C6159931
C0013697
C6159928
C6133923
C6159932
Egységár Szélesség €
Rendelési Egységár
Része Szám
N1944-K-M1-SP
NU248-E-TB-M1
NU1048-M1
NU348-E-TB-M1
NU2348-EX-TB-M1
NU2248-EX-TB-M1
N248-E-TB-M1
NU252-E-TB-M1
NU1052-M1
NU352-E-TB-M1
NU2352-EX-TB-M1
NU2252-E-TB-M1
N1952-K-M1-SP
NU256-E-TB-M1
NU1056-M1
NU2356-EX-TB-M1
NU2256-E-TB-M1
NU260-E-TB-M1
Belső átmérő
220 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
Külső átmérő
300 mm
440 mm
360 mm
500 mm
500 mm
440 mm
440 mm
480 mm
400 mm
540 mm
540 mm
480 mm
360 mm
500 mm
420 mm
580 mm
500 mm
540 mm
38 mm
72 mm
56 mm
95 mm
155 mm
120 mm
72 mm
80 mm
65 mm
102 mm
165 mm
130 mm
46 mm
80 mm
65 mm
175 mm
130 mm
85 mm
***
***
2033,41
***
***
***
***
***
2487,34
***
***
***
***
***
2420,72
***
7414,77
***
Kód
C0021696
C6159919
C6159933
C0013698
C6159920
C0035048
C0152770
C0108465
C6159909
C6159910
C6159911
C6159912
C6159913
C6159907
C6159908
C2995577
C6159914
C6159915
Része Szám
NU1060-M1
NU2260-EX-TB-M1
NU264-EX-TB-M1
NU1064-M1
NU2264-EX-TB-M1
NU1068-M1
NU1072-M1
NU1076-M1
NU1080-TB-M1
NU1084-TB-M1
NU1088-TB-M1
NU1092-TB-M1
NU1096-TB-M1
NU10/500-TB-M1
NU10/560-TB-M1
NU19/560-M1
NU19/670-TB-M1
NU19/710-TB-M1
Belső átmérő
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
400 mm
420 mm
440 mm
460 mm
480 mm
500 mm
560 mm
560 mm
670 mm
710 mm
Külső átmérő
460 mm
540 mm
580 mm
480 mm
580 mm
520 mm
540 mm
560 mm
600 mm
620 mm
650 mm
680 mm
700 mm
720 mm
820 mm
750 mm
900 mm
950 mm
Szélesség €
74 mm ***
140 mm ***
92 mm ***
74 mm 9056,89
150 mm ***
82 mm ***
82 mm 5011,24
82 mm ***
90 mm ***
90 mm ***
94 mm ***
100 mm ***
100 mm ***
100 mm ***
115 mm ***
85 mm ***
103 mm ***
106 mm ***
Hengergörgős NSK csapágyak - N sorozat
Golyóscsapágyak helyett használatosak abban az esetben, ha magas a sugárirányú terhelés. Általában más típusú, tengelyirányú terhelés felvételére alkalmas csapágyakkal együtt használandó.
• Magas sugárirányú terhelésnek kitett alkalmazásokhoz
• Nagy sebességekhez is alkalmas
• Rendelkezésre álló kosarak: acél (W vagy EW toldalék), réz (M vagy EM toldalék) és poliamid (ET toldalék) • Rendelkezésre álló sorozatok: extra-könnyű, könnyű, közepes és nagy terhelés
C3 radiális belső hézagos változat is rendelkezésre áll
Rendelési Kód
C6132209
C6132195
C6132210
C6132225
C0091415
C6132196
C6132211
C6132226
C6132182
C0089191
C6132212
C6132227
C6132183
C6132197
C0110958
C6132228
C6132184
C6132198
C6132213
C6132229
C6132185
C6132199
C6132214
C6132230
C6132186
C0114579
C6132215
C6132231
C6133595
C6132200
C6132216
C0239238
Egységár Szélesség €
Rendelési Egységár
1
Része Szám
N304W
N205ET
N305W
N405W
N1006JCC3
N206ET
N306ET
N406W
N1007
N207W
N307W
N407W
N1008
N208ET
N308ET
N408W
N1009
N209ET
N309W
N409W
N1010
N210ET
N310W
N410W
N1011
N211W
N311ET
N411
N1012
N212ET
N312W
N412W
Belső átmérő
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Külső átmérő
52 mm
52 mm
62 mm
80 mm
55 mm
62 mm
72 mm
90 mm
62 mm
72 mm
80 mm
100 mm
68 mm
80 mm
90 mm
110 mm
75 mm
85 mm
100 mm
120 mm
80 mm
90 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
120 mm
140 mm
95 mm
110 mm
130 mm
150 mm
15 mm
15 mm
17 mm
21 mm
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
14 mm
17 mm
21 mm
25 mm
15 mm
18 mm
23 mm
27 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
16 mm
20 mm
27 mm
31 mm
18 mm
21 mm
29 mm
33 mm
18 mm
22 mm
31 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kód
C6132187
C6132201
C6132217
C6132232
C6132188
C6132202
C6132218
C6132233
C6132189
C6132203
C6132219
C0239239
C6132190
C6132204
C6132220
C6132234
C6132191
C6132205
C6132221
C0239240
C6132192
C6132206
C6132222
C6132235
C6132193
C6132207
C6132223
C6132194
C6132208
C6132224
C0239242
Része Szám
N1013
N213ET
N313W
N413M
N1014
N214W
N314W
N414W
N1015
N215W
N315W
N415M
N1016
N216W
N316W
N416
N1017
N217W
N317W
N417
N1018
N218W
N318W
N418
N1019
N219W
N319W
N1020
N220W
N320W
N420
Belső átmérő
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
115 mm
130 mm
160 mm
190 mm
125 mm
140 mm
170 mm
200 mm
130 mm
150 mm
180 mm
210 mm
140 mm
160 mm
190 mm
225 mm
145 mm
170 mm
200 mm
150 mm
180 mm
215 mm
250 mm
Szélesség €
18 mm ***
23 mm ***
33 mm ***
37 mm ***
20 mm ***
24 mm
***
35 mm ***
42 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
37 mm ***
45 mm ***
22 mm ***
26 mm ***
39 mm ***
48 mm ***
22 mm ***
28 mm ***
41 mm ***
52 mm 1235,27
24 mm ***
30 mm ***
43 mm ***
54 mm ***
24 mm ***
32 mm ***
45 mm ***
24 mm ***
34 mm ***
47 mm ***
58 mm ***
35 mm 534,45
48
www.brammer.biz
Csapágyak
62954