Page 602 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 602
IE3 váltóáramú indukciós motorok
W22 IE3 (Prémium teljesítményű) váltóáramú indukciós motor - talpas szerelés
Csúcsteljesítményű termék, amely hatékonyságával maximális hasznot biztosít ügyfeleinknek. A W22 termékcsalád jellemzői:
• Jelentősen csökkenti az energiafogyasztást
• Sokkal megbízhatóbban csökkenti a zajszintet és a rezgéseket
• Egyszerűbb karbantartás és alacsonyabb üzemeltetési költségek
Egy motor, amely új alapokra helyezi az energiahatékonyság, a teljesítmény és a termelékenység fogalmait.
6
Rendelési Kód
C6127878
C6127879
C6127880
C6127881
C6127882
C6127883
C6127884
C6127885
C6127886
C6127887
C6127888
C6127889
C6127890
C2989928
C6127891
C6127892
C6127893
C6127894
C6127895
C6127896
C6127897
C6127898
C6127899
C6127900
C6127901
C6127903
C6127904
C6127905
C6127906
C2989929
C6127907
C2989930
C6127908
C6127909
C6127910
C6127911
C6127912
C6127913
C6127914
C6127915
C6127916
C6127917
C6127918
C6127919
C6127920
Pólusok Száma
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
6 Pólus
Névleges Sebesség @ 50HZ (rpm)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Kimenő kW (Teljesítmény)
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
Motor (ház) Méret
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
Motor Felszerelése
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
Egységár Motorház Anyaga €
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas 970,57
Öntöttvas ***
Öntöttvas 1210,28
Öntöttvas 166,48
Öntöttvas 2223,38
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas 1000,86
Öntöttvas 1113,72
Öntöttvas 1689,22
Öntöttvas 1815,41
Öntöttvas ***
Öntöttvas 3081,37
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas 1271,44
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
590
www.brammer.biz
Motorok és inverterek
55943