Page 600 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 600
Költségmegtakarítások
- Motorok és hajtóművek
Iparág: Építkezés
Probléma
Egy építőanyagokat gyártó ügyfél spanyolországi üzemében tett helyszíni látogatás alkalmával, a Brammer megfigyelte, hogy egyik légkezelő egységet 45 KW-os motor működteti. Az alaposabb vizsgálat során kiderült, hogy a motor nem volt elektromosan szabályozva - azaz folyamatosan maximális sebességen és teljesítményen működött.
Megoldás
A hiba kiküszöböléséhez a Brammer egy áramátalakítót szerelt be, amely lehetővé tette a motor szabályozását. Ennek köszönhetően az ügyfél 29%-kal csökkenthette a motor fordulatszámát, megtartva azonban az üzem működéséhez szükséges légáramlást.
Eredmény
Általánosan tekintve, az új megoldás javította a gyártás hatékonyságát, csökkentette az energiafogyasztást és növelte az energiahatékonyságot. Mindez az összköltségek 28 000 eurónak megfelelő csökkenését eredményezte. Mi több, a Brammer segítségével megvalósított jelentős energia-megtakarítás egy, az ügyfél teljesítményét és tevékenységének fenntarthatóságát értékelő belső jelentés központi elemévé is vált.
Hívja a legközelebbi Brammer telephelyet további megtakarítási lehetőségekkel kapcsolatban!
588
www.brammer.biz
Megtakarítás
€28,000