Page 601 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 601
IE2 váltóáramú indukciós motorok
• Egyszerűbb karbantartás és alacsonyabb üzemeltetési költségek. Egy motor, amely új alapokra helyezi az energiahatékonyság, a teljesítmény és a termelékenység fogalmait.
Csúcsteljesítményű termék, amely hatékonyságával maximális hasznot biztosít ügyfeleinknek.
A W22 termékcsalád jellemzői:
• Jelentősen csökkenti az energiafogyasztást.
• Sokkal megbízhatóbban csökkenti a zajszintet és a rezgéseket.
W22X IE2 (Magas teljesítményű) váltóáramú, tűzbiztos ATEX motor veszélyes környezethez
A tűzbiztos W22X motor evolúciónak számít a szakterületi termékek piacán. Jellemzői a következők: • Magas teljesítményszintek
• Energiatakarékosság
• Alacsony üzemeltetési költségek
• Hosszú élettartam
• Alacsony karbantartási igény
• Kétségtelen biztonság
A WEG W22X típusú motorja IE2 és IE3 teljesítményosztály szerinti kialakításban egyaránt rendelkezésre áll.
Rendelési Kód
C2988197
C2988199
C2988202
C2988204
C2988206
C2988208
C2988210
C2988212
C2988215
C6127990
C2988220
C2988222
C2988226
C2988228
C2988230
C2988232
C2988236
C2988238
C2988241
C2988243
C2988245
C2988247
C2988249
C2988251
C2988253
C2988255
C2988256
C2988258
C2988259
C2988263
C2988265
C2988268
C2988270
C6127989
C2988273
C2988276
C2988278
C2988280
C2988282
C2988284
C2988286
C2988290
C2988292
C2988294
C2988296
C2988298
C2988300
C2988302
C2988304
C2988306
C2988308
C2988310
C2988312
C2988314
C2988316
C2988318
Pólusok Száma
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
2 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
4 Pólus
Névleges Sebesség @ 50HZ (rpm)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Kimenő kW (Teljesítmény)
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
37
37
45
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
37
Motor (ház) Méret
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180M Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
Motor Felszerelése
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
B5-IM3001-Peremezett-Vízszintes
B3--IM1001-Talpas-Vízszintes
Egységár Motorház Anyaga €
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
*** 6 Öntöttvas ***
225S/M Metric
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
90L Metric IEC
IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180M Metric IEC
180L Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
Öntöttvas
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
Öntöttvas ***
www.brammer.biz
589
Motorok és inverterek
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
55976