Page 58 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 58
Hengergörgős csapágyak
N & NU hengergörgős csapágy
Úszó csapágy, leválasztható, kosárral.
Rendelési Kód
C0017404
C0013521
C0013699
C0017446
C0017412
C0020637
C0013700
C0013826
C0016140
C0017503
C0017491
C0013522
C0013703
C3310144
C0013831
C0013799
C0013747
C0013533
C0017474
C0013704
C0027578
C0017510
C0013832
C0013800
C0013748
C0017480
C0013523
C0034190
C0013707
C0017389
C0136804
C0013836
C0013803
C0013750
C0013535
C0017475
C2994302
C0013709
C0013681
C0020634
C0013840
C0013805
C0013753
C0013536
C0017476
C0028878
C0013711
C0017390
C0939793
C0016142
C0013807
C0013754
C0013537
C0013524
C0105871
C0013714
Része Szám
NU202-E-TVP2
N202-E-TVP2
NU203-E-TVP2
NU303-E-TVP2
NU2203-E-TVP2
N203-E-TVP2
NU204-E-TVP2
NU304-E-TVP2
NU2304-E-TVP2
NU2204-E-TVP2
N304-E-TVP2
N204-E-TVP2
NU205-E-TVP2
NU1005-M1
NU305-E-TVP2
NU2305-E-TVP2
NU2205-E-TVP2
N305-E-TVP2
N205-E-TVP2
NU206-E-TVP2
NU1006-M1
NU406-M1
NU306-E-TVP2
NU2306-E-TVP2
NU2206-E-TVP2
N306-E-TVP2
N206-E-TVP2
N1006-K-M1-SP
NU207-E-TVP2
NU1007-M1
NU407-M1
NU307-E-TVP2
NU2307-E-TVP2
NU2207-E-TVP2
N307-E-TVP2
N207-E-TVP2
N1007-K-M1-SP
NU208-E-TVP2
NU1008-M1
NU408-M1
NU308-E-TVP2
NU2308-E-TVP2
NU2208-E-TVP2
N308-E-TVP2
N208-E-TVP2
N1008-K-M1-SP
NU209-E-TVP2
NU1009-M1
NU409-M1
NU309-E-TVP2
NU2309-E-TVP2
NU2209-E-TVP2
N309-E-TVP2
N209-E-TVP2
N1009-K-M1-SP
NU210-E-TVP2
Belső átmérő
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
Külső átmérő
35 mm
35 mm
40 mm
47 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
52 mm
47 mm
52 mm
47 mm
52 mm
47 mm
62 mm
62 mm
52 mm
62 mm
52 mm
62 mm
55 mm
90 mm
72 mm
72 mm
62 mm
72 mm
62 mm
55 mm
72 mm
62 mm
100 mm
80 mm
80 mm
72 mm
80 mm
72 mm
62 mm
80 mm
68 mm
110 mm
90 mm
90 mm
80 mm
90 mm
80 mm
68 mm
85 mm
75 mm
120 mm
100 mm
100 mm
85 mm
100 mm
85 mm
75 mm
90 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0013682
C0061406
C0013848
C0013809
C0013756
C0013539
C0013525
C0105939
C0027090
C0013717
C0013683
C2542222
C0013851
C0017432
C0016139
C0017482
C0017613
C0022045
C0013718
C0013684
C2996664
C0013853
C0013812
C0013760
C0020643
C0017477
C0029072
C0013720
C0017391
C0941455
C0013856
C0017434
C0013762
C0021697
C0013526
C0026307
C0013725
C0017392
C0136811
C0013857
C0017436
C0013765
C0017483
C0013527
C2994351
C0022046
C0013729
C0013685
C2516518
C0013861
C0017437
C0013767
C0020644
C0017478
C0137559
C0013731
Része Szám
NU1010-M1
NU410-M1
NU310-E-TVP2
NU2310-E-TVP2
NU2210-E-TVP2
N310-E-TVP2
N210-E-TVP2
N1910-K-M1-SP
N1010-K-M1-SP
NU211-E-TVP2
NU1011-M1
NU411-M1
NU311-E-TVP2
NU2311-E-TVP2
NU2211-E-TVP2
N311-E-TVP2
N211-E-TVP2
N1011-K-M1-SP
NU212-E-TVP2
NU1012-M1
NU412-M1
NU312-E-TVP2
NU2312-E-TVP2
NU2212-E-TVP2
N312-E-TVP2
N212-E-TVP2
N1012-K-M1-SP
NU213-E-TVP2
NU1013-M1
NU413-M1
NU313-E-TVP2
NU2313-E-TVP2
NU2213-E-TVP2
N313-E-TVP2
N213-E-TVP2
N1013-K-M1-SP
NU214-E-TVP2
NU1014-M1
NU414-M1
NU314-E-TVP2
NU2314-E-TVP2
NU2214-E-TVP2
N314-E-TVP2
N214-E-TVP2
N1914-K-M1-SP
N1014-K-M1-SP
NU215-E-TVP2
NU1015-M1
NU415-M1
NU315-E-TVP2
NU2315-E-TVP2
NU2215-E-TVP2
N315-E-TVP2
N215-E-TVP2
N1015-K-M1-SP
NU216-E-TVP2
Belső átmérő
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
Külső átmérő
80 mm
130 mm
110 mm
110 mm
90 mm
110 mm
90 mm
72 mm
80 mm
100 mm
90 mm
140 mm
120 mm
120 mm
100 mm
120 mm
100 mm
90 mm
110 mm
95 mm
150 mm
130 mm
130 mm
110 mm
130 mm
110 mm
95 mm
120 mm
100 mm
160 mm
140 mm
140 mm
120 mm
140 mm
120 mm
100 mm
125 mm
110 mm
180 mm
150 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
100 mm
110 mm
130 mm
115 mm
190 mm
160 mm
160 mm
130 mm
160 mm
130 mm
115 mm
140 mm
Egységár Szélesség €
1
11 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
12 mm
14 mm
15 mm
21 mm
18 mm
15 mm
14 mm
15 mm
12 mm
17 mm
24 mm
18 mm
17 mm
15 mm
16 mm
13 mm
23 mm
19 mm
27 mm
20 mm
19 mm
16 mm
13 mm
17 mm
14 mm
25 mm
21 mm
31 mm
23 mm
21 mm
17 mm
14 mm
18 mm
15 mm
27 mm
23 mm
33 mm
23 mm
23 mm
18 mm
15 mm
19 mm
16 mm
29 mm
25 mm
36 mm
23 mm
25 mm
19 mm
16 mm
20 mm
19,93
31,01
20,36
23,66
25,39
31,09
22,31
26,87
48,38
26,65
41,66
35,38
27,70
59,97
28,53
37,72
28,73
43,69
36,70
28,05
63,37
116,66
34,85
48,60
32,55
52,67
38,69
***
32,66
60,80
308,95
37,42
72,34
37,96
52,24
46,17
***
38,52
78,21
233,88
45,89
64,71
44,31
64,01
54,81
356,05
39,65
76,43
218,64
57,81
79,14
51,17
72,39
54,21
***
16 mm
31 mm
27 mm
40 mm
23 mm
27 mm
20 mm
12 mm
16 mm
21 mm
18 mm
33 mm
29 mm
43 mm
25 mm
29 mm
21 mm
18 mm
22 mm
18 mm
35 mm
31 mm
46 mm
28 mm
31 mm
22 mm
18 mm
23 mm
18 mm
37 mm
33 mm
48 mm
31 mm
33 mm
23 mm
18 mm
24 mm
20 mm
42 mm
35 mm
51 mm
31 mm
35 mm
24 mm
16 mm
20 mm
25 mm
20 mm
45 mm
37 mm
55 mm
31 mm
37 mm
25 mm
20 mm
26 mm
87,39
200,28
65,95
97,32
55,88
99,34
58,74
***
703,36
53,74
89,45
272,67
77,08
125,67
73,37
113,64
104,33
559,57
76,87
105,27
***
90,94
144,21
80,66
120,36
114,97
479,38
84,60
108,37
368,34
104,73
177,08
91,42
139,33
139,59
411,32
77,49
135,87
477,05
126,57
224,00
96,44
169,42
160,14
***
484,80
88,64
149,84
519,44
159,98
256,39
105,12
228,47
164,27
433,39
96,44
42,06
46
www.brammer.biz
Csapágyak
93724