Page 565 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 565
Extrudált szíjak
SOLICORD gömbszíjak
A SOLICORD termoplast gömbszíjak és ékszíjak az ipar csaknem minden területén használatosak. Az alábbiakban
csak egy kis részét ismertetjük a terjedelmes Ammeraal Beltech Solicord termékcsaládnak. Az Ammeraal Beltech ugyanakkor minőségi berendezéseket is biztosít, amelyek segítségével saját erőből végtelenítheti az ilyen típusú szíjakat. Az általunk forgalmazott gömbszíjak és ékszíjak tulajdonságai változatosak: puha és tapadós vagy rendkívül kopásálló és erős szíjakat egyaránt biztosíthatunk. Tevékenységétől függetlenül, az Ammeraal Beltech kínálatában megtalálja a szükségleteinek megfelelő szíjat, a hét minden napján és a nap 24 órájában folyamatosan működő szervizelés mellett. Az Ammeraal Beltech valóban teljes körű szíj szolgáltatásokat biztosít.
A Solicord termékeket a következő kivitelekben szállítjuk:
• FDA/EK szerinti élelmiszeripari minőségfémérzékelést biztosító minőség keménységi tartomány: 72 ShoreA -
55 ShoreDszilárd, üreges vagy megerősített kialakítású profilokszéles színtartomány poliészter, poliuretán és szabadalmazott poliuretán PLUS minőségtekercselt, méretre vágott vagy végtelenített formában
A termékleírás magyarázata: Gömbszíj TPU 85A zafírkék SM FG 30
A szíj alakja: gömbszíj, ékszíj vagy T-szíj
Anyag: TPU - poliuretán; PES - poliészter
Keménységi jelölés: 85A - a tényleges keménységért vegye fel a kapcsolatot az Ammeraal Beltech-el
Toldalékok: SM - sima felület-kidolgozás; RO - durva kidolgozás; FG - élelmiszeripari szabványoknak megfelelő; MD - fémérzékelés lehetséges
Méret: 30: gömbszíj átmérője x 10 mm ékszíjak esetén; alap szélesség x magasság mm-ben
Rendelési Kód
C6138978
C6138979
C6138980
C6138981
C6138982
C6138987
C6139014
C6138998
C6138999
C6139000
C6139019
C6139016
C6138988
C6138989
C6138990
C6138992
C6138993
C6138967
C6138968
C6138964
C6138965
C6138966
C6138969
C6138970
C6138971
C6138977
C6138972
C6138973
C6138974
C6138975
C6138976
C6139001
C6139002
C6139003
C6139015
C6138984
C6138985
C6138986
C6138983
Része Szám
SCRB000070
SCRB000071
SCRB000072
SCRB000073
SCRB000074
SCRB000125
SCRB000135
SCRB000129
SCRB000130
SCRB000131
SCRB000139
SCRB000137
SCRB000141
SCRB000142
SCRB000143
SCRB000144
SCRB000145
SCRB000042
SCRB000043
SCRB000039
SCRB000040
SCRB000041
SCRB000053
SCRB000054
SCRB000055
SCRB000061
SCRB000140
SCRB000057
SCRB000058
SCRB000059
SCRB000060
SCRB000132
SCRB000133
SCRB000134
SCRB000136
SCRB000094
SCRB000095
SCRB000096
SCRB000093
Tétel Leírás
Round belt PES 40D Beige SM FG 30
Round belt PES 40D Beige SM FG 40
Round belt PES 40D Beige SM FG 50
Round belt PES 40D Beige SM FG 60
Round belt PES 40D Beige SM FG 80
Round belt TPU 75A PLUS Orange RO 40
Round belt TPU 75A Sky Blue SM FG 40
Round belt TPU 75A Sky Blue SM FG hollow 48
Round belt TPU 75A Sky Blue SM FG hollow 63
Round belt TPU 75A Sky Blue SM FG hollow 80
Round belt TPU 80A Capri Blue SM FG MD 80
Round belt TPU 80A UM Blue SM FG 40
Round belt TPU 80A UM.Blue RO FG 40
Round belt TPU 80A UM.Blue RO FG 48
Round belt TPU 80A UM.Blue RO FG 50
Round belt TPU 80A UM.Blue RO FG 63
Round belt TPU 80A UM.Blue RO FG 80
Round belt TPU 85A Green RO 100
Round belt TPU 85A Green RO 120
Round belt TPU 85A Green RO 60
Round belt TPU 85A Green RO 70
Round belt TPU 85A Green RO 80
Round Belt TPU 85A PLUS Blue SM 40
Round Belt TPU 85A PLUS Blue SM 60
Round Belt TPU 85A PLUS Blue SM 80
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG 100
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG 30
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG 40
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG 50
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG 60
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG 80
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG hollow 48
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG hollow 63
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG hollow 80
Round belt TPU 85A Sapphire Blue SM FG hollow 80
Round belt TPU 85A um.Blue RO glass fiber 100
Round belt TPU 85A um.Blue RO glass fiber 120
Round belt TPU 85A um.Blue RO glass fiber 150
Round belt TPU 85A um.Blue RO glass fiber 80
Minimális tárcsa átmérő
30 mm
40 mm
55 mm
60 mm
80 mm
30 mm
30 mm
35 mm
55 mm
65 mm
75 mm
30 mm
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
95 mm
110 mm
55 mm
65 mm
75 mm
30 mm
55 mm
75 mm
95 mm
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
75 mm
35 mm
55 mm
65 mm
65 mm
100 mm
120 mm
150 mm
80 mm
Maximális szíj feszítés daN/szíj (mu=0,5)
Ajánlott Egységár előfeszítés €
4,8 2-4% ***
8,8 2-4% ***
13,6 2-4% ***
19,8 2-4% ***
35 2-4% ***
4 4-6% ***
3 6-8% ***
3,6 6-8% ***
6,2 6-8% ***
10 6-8% ***
15 6-8% ***
3,6 6-8% ***
3,6 6-8% ***
5 6-8% ***
5,6 6-8% ***
8,8 6-8% ***
14 6-8% ***
28 6-8% ***
40 6-8% ***
10,2 6-8% ***
*** 5 18 6-8% ***
13,8 6-8%
5,6 4-6% ***
12,4 4-6% ***
22 4-6% ***
26,6 6-8% ***
2,4 6-8% ***
4,2 6-8% ***
6,6 6-8% ***
9,6 6-8% ***
17 6-8% ***
5 6-8% ***
8,9 6-8% ***
14,3 6-8% ***
14,3 6-8% ***
40,8 0,5-2% ***
58,8 0,5-2% ***
92 0,5-2% ***
26 0,5-2% ***
www.brammer.biz
553
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
62921