Page 566 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 566
Extrudált szíjak | Egyéb szíjak
SOLICORD T-szíjak
Rendelési Kód
C6139013
C6139017
C6139018
Ékszíjak
Minimális Egységár
A SOLICORD termoplast gömbszíjak és ékszíjak az ipar csaknem minden területén használatosak. Az alábbiakban csak egy kis részét ismertetjük a terjedelmes Ammeraal Beltech Solicord termékcsaládnak. Az Ammeraal Beltech ugyanakkor minőségi berendezéseket is biztosít, amelyek segítségével saját erőből végtelenítheti az ilyen típusú szíjakat. Az általunk forgalmazott gömbszíjak és ékszíjak tulajdonságai változatosak: puha és tapadós vagy rendkívül kopásálló és erős szíjakat egyaránt biztosíthatunk. Tevékenységétől függetlenül, az Ammeraal Beltech kínálatában megtalálja a szükségleteinek megfelelő szíjat, a hét minden napján és a nap 24 órájában folyamatosan működő szervizelés mellett. Az Ammeraal Beltech valóban teljes körű szíj szolgáltatásokat biztosít.
A Solicord termékeket a következő kivitelekben szállítjuk:
• FDA/EK szerinti élelmiszeripari minőségfémérzékelést biztosító minőség keménységi tartomány: 72 ShoreA -
55 ShoreDszilárd, üreges vagy megerősített kialakítású profilokszéles színtartomány poliészter, poliuretán és szabadalmazott poliuretán PLUS minőségtekercselt, méretre vágott vagy végtelenített formában
A termékleírás magyarázata: Gömbszíj TPU 85A zafírkék SM FG 30
A szíj alakja: gömbszíj, ékszíj vagy T-szíj
Anyag: TPU - poliuretán; PES - poliészter
Keménységi jelölés: 85A - a tényleges keménységért vegye fel a kapcsolatot az Ammeraal Beltech-el Toldalékok: SM - sima felület-kidolgozás; RO - durva kidolgozás; FG - élelmiszeripari szabványoknak megfelelő; MD - fémérzékelés lehetséges
Méret: 30: gömbszíj átmérője x 10 mm ékszíjak esetén; alap szélesség x magasság mm-ben
A SOLICORD termoplast gömbszíjak és ékszíjak az ipar csaknem minden területén használatosak. Az alábbiakban csak egy kis részét ismertetjük a terjedelmes Ammeraal Beltech Solicord termékcsaládnak. Az Ammeraal Beltech ugyanakkor minőségi berendezéseket is biztosít, amelyek segítségével saját erőből végtelenítheti az ilyen típusú szíjakat. Az általunk forgalmazott gömbszíjak és ékszíjak tulajdonságai változatosak: puha és tapadós vagy rendkívül kopásálló és erős szíjakat egyaránt biztosíthatunk. Tevékenységétől függetlenül, az Ammeraal Beltech kínálatában megtalálja a szükségleteinek megfelelő szíjat, a hét minden napján és a nap 24 órájában folyamatosan működő szervizelés mellett. Az Ammeraal Beltech valóban teljes körű szíj szolgáltatásokat biztosít.
A Solicord termékeket a következő kivitelekben szállítjuk:
• FDA/EK szerinti élelmiszeripari minőségfémérzékelést biztosító minőség keménységi tartomány: 72 ShoreA -
55 ShoreDszilárd, üreges vagy megerősített kialakítású profilokszéles színtartomány poliészter, poliuretán és szabadalmazott poliuretán PLUS minőségtekercselt, méretre vágott vagy végtelenített formában
A termékleírás magyarázata: Gömbszíj TPU 85A zafírkék SM FG 30
A szíj alakja: gömbszíj, ékszíj vagy T-szíj
Anyag: TPU - poliuretán; PES - poliészter
Keménységi jelölés: 85A - a tényleges keménységért vegye fel a kapcsolatot az Ammeraal Beltech-el Toldalékok: SM - sima felület-kidolgozás; RO - durva kidolgozás; FG - élelmiszeripari szabványoknak megfelelő; MD - fémérzékelés lehetséges
Méret: 30: gömbszíj átmérője x 10 mm ékszíjak esetén; alap szélesség x magasság mm-ben
tárcsa átmérő
40 mm
50 mm
50 mm
€
***
***
***
5
Rendelési Kód
C6138995
C6138996
C6138997
C6138994
C6139007
C6139008
C6139005
Minimális tárcsa átmérő
120 mm
160 mm
230 mm
80 mm
50 mm
80 mm
35 mm
Metrikus profilmagasság
8 mm
11 mm
14 mm
5 mm
6 mm
8 mm
4 mm
Metrikus pro- Egységár filszélesség €
Rendelési Kód
C6139006
C6139020
C6139011
C6139012
C6139009
C6139010
Minimális tárcsa átmérő
40 mm
55 mm
65 mm
95 mm
45 mm
50 mm
Metrikus profilmagasság
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
Szíj szélesség
7 mm
7 mm
Metrikus pro- Egységár filszélesség €
8 mm ***
10 mm ***
10 mm ***
13 mm ***
6 mm ***
8 mm ***
Egységár €
***
***
13 mm
17 mm
22 mm
8 mm
10 mm
13 mm
6 mm
***
***
***
***
***
***
***
Postai adagoló-/szállítószalagok
Rendelési Kód
C6136656
C6136657
Szíj hossz
426 mm
426 mm
554
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
62924
62916
62923