Page 563 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 563
Szállítószalagok
Ziplink
Egyedi spirál szalagszövet a gyors beszereléshez. Különböző bevonatokkal áll rendelkezésre. Jellemzők:
- Speciális kialakítású kapcsolószövet bevont felső oldallal
- Különböző felső fedőrétegekkel áll rendelkezésre, például PVC vagy gumi, az alkalmazástól függően - Biztonságos helyszíni beszerelési lehetőség, nincs szükség nehéz berendezésekre
- Nem veszít erősségéből az összekapcsolásnál
Alkalmazási területek: papírgyártás, kartonpapír-gyártás, faipar, gumiabroncs-gyártás, logisztika
Rendelési Kód
C6137644
C6137645
C6137646
C6137647
C6137648
C6137649
C6137650
C6137651
C6137652
C6137653
C6137654
C6137655
C6137656
C6137657
C6137658
C6137659
C6137660
Pletex
Része Szám
ZLFA560165
ZLFA583040
ZLFE583056
ZLFL583010
ZLFL583050
ZLFL583055
ZLNO583020
SBPX514615
ZLEF514616
ZLEF514927
ZLNI560136
ZLNI560141
ZLNI560110
ZLNI560120
ZLNR560122
ZLNR560111
ZLSB560127
Tétel Leírás
Fabric EZP 10/1 01+0 black
Fabric EZP/C 10/1 0+0 white FG
Felt EZP 10/1 0+FE black
Flexam EZP 10/1 0+10 black M2 FR
Flexam EZP 10/1 0+A20 black FR
Flexam EZP 10/1 0+A66 black FR
Nonex EZP 10/1 0+10 white FG
Pletex EZP 10/1 0+30 red
Elastoflex EZP10/1 0+P6 beige
Elastoflex EZP 10/1 0+A19 beige
Nitrile BX EZP 10/1 0+C37 (NI) blue
Nitrile BX EZP 10/1 0+05 blue FG
Nitrile BX EZP 10/1 019+C37 (NI) blue
Nitrile BX EZP 10/1 01+05 blue
NR EZP 10/1 01+32 red
NR EZP 10/1 01+C37 natural CR
SBR EZP 10/1 0+C37 black
Szíj szélesség
3,6 mm
3,9 mm
4,3 mm
3,5 mm
8,4 mm
8,8 mm
3,5 mm
6,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
6,2 mm
3,4 mm
6,3 mm
3,4 mm
5,4 mm
6,3 mm
5,3 mm
Hőmérséklettartomány
-40 / 121 °C
-15 / 90 °C
-10 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-40 / 121 °C
-40 / 121 °C
-40 / 121 °C
Minimális tárcsa átmérő kilengés
64 mm
80 mm
100 mm
50 mm
100 mm
100 mm
50 mm
60 mm
100 mm
100 mm
75 mm
50 mm
75 mm
50 mm
100 mm
75 mm
75 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
Shore Egységár keménység €
100 mm
80 mm
150 mm
80 mm
150 mm
150 mm
80 mm
80 mm
120 mm
120 mm
120 mm
50 mm
120 mm
75 mm
125 mm
100 mm
100 mm
-
-
-
80A
65A
65A
65A
35A
65A
50A
70A
75A
70A
70A
40A
40A
45A
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Egyedi PVC-bevonat fokozott tapadást igénylő alkalmazásokhoz Jellemzők:
- Kevert PVC-bevonat (polivinilklorid) a felső oldalon
- Jó kémiai ellenállóképesség
- Olaj- és zsírálló
- Kiváló tapadású felület
Alkalmazási területek: papír- és kartonpapír-gyártás, általános anyag-kezelési alkalmazások
5
Rendelési Kód
C6137538
C6137539
Része Szám Tétel Leírás
SBPX513818 Pletex EM 10/2 0+30 red
SBPX513804 Pletex EM 15/3 0+30 red
Szíj szélesség
5,3 mm
6,5 mm
Hőmérséklettartomány
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
50 mm
130 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
50 mm
130 mm
Shore keménység
35A
35A
Egységár €
***
***
www.brammer.biz
551
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
87208
87206