Page 562 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 562
Szállítószalagok
Peflex
Rendelési Kód
C6137631
C6137632
C6137633
Poliflex
Rendelési Kód
C6137634
C6137635
Silam
Rendelési Kód
C6137638
C6137639
C6137640
C6137641
C6137642
C6137643
Amtel
Rendelési Kód
C6137636
C6137637
Speciális szalag dohányipari alkalmazásokhoz Jellemzők:
- Polietilén bevonat (EVA) a felső oldalon
- Nagyon jó kémiai ellenállóképesség
- Nem mérgező elégetés esetén
- Jó tapadásmentesség
- Dohányipari és élelmiszeripari (EK és FDA minősítés) használatra alkalmas Alkalmazási terület: dohányipar
RészeSzám TételLeírás
SBPE510436 Peflex ESM 5/1 02+02 transparant M2 AS FG
SBPE510438 Peflex ESM 10/2 0+02 transparant M2 AS FG
SBPE510440 Peflex ESM 15/3 0+02 transparant M2 AS FG
Szíj szélesség
1,2 mm
2,1 mm
3,3 mm
Minimális tárcsa átmérő Hőmérséklettartomány kilengés hátsó irányba
Minimális tárcsa átmérő kilengés
30 mm
40 mm
120 mm
Shore Egységár keménység €
90A ***
90A ***
90A ***
-20 / 50 °C
-20 / 50 °C
-20 / 50 °C
40 mm
60 mm
180 mm
Rendkívül tapadásgátló bevonatú olajálló szalag dohányipari és élelmiszeripari alkalmazásokhoz. Jellemzők:
- Polietilén bevonat (PE) a felső oldalon
- Kiváló kémiai ellenállóképesség
- Nem mérgező elégetés esetén
- Nagyon jó tapadásmentesség
- Dohányipari és élelmiszeripari (EK és FDA minősítés) használatra alkalmas Alkalmazási területek: dohányipar, általános élelmiszeripari alkalmazások, lakkozás
Része Szám
Tétel Leírás
Szíj szélesség
1,7 mm
Minimális tárcsa átmérő Hőmérséklettartománykilengés hátsó irányba
-20 / 60 °C 35 mm
-20 / 60 °C 35 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
14 mm
14 mm
Shore Egységár keménység €
36D ***
36D ***
SBPO579981 Poliflex ESM 8/2 00+03 (PU) transparent M2 AS FG NF
SBPO579962 Poliflex ESM 8/2 00+A21 (PU) transparent AS FG NF 1,9 mm
Sajátos szilikon-bevonatú szalag - kiváló hőállóság és tapadásmentesség Jellemzők:
- Szilikon bevonat (SI) a felső oldalon
- Rendkívüli tapadásmentesség
- Ellenállóképesség magas hőmérsékleteknél
- Rendkívüli rugalmasság
- Jó kémiai ellenállóképesség
- Élelmiszeripari használatra alkalmas (EK és FDA minősítés)
Alkalmazási területek: pékség, cukrászat, csomagolás, gumiabroncs-gyártás, vegyipar
5
Része Szám
SBSI588320
SBSI571470
SBSI571440
SBSI588300
SBSI510583
SBSI571420
Tétel Leírás
Silam EM 3/1 00+02 white AS FG
Silam EM 6/2 00+02 white AS FG HR
Silam EM 6/2 00+02 (PU) white AS FG
Silam EM 8/2 00+01 (PU) white AS FG
Silam EM 8/2 00+03 (PVC) white AS FG
Silam EM 6/2 00+02 (PU) light blue AS FG
Szíj szélesség
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,8 mm
1,5 mm
Hőmérséklettartomány
-20 / 90 °C
-30 / 150 °C
-15 / 90 °C
-20 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 90 °C
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
20 mm
40 mm
40 mm
10 mm
50 mm
40 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
10 mm
6 mm
6 mm
6 mm
30 mm
6 mm
Egységár Shore keménység €
30A ***
30A ***
30A ***
- ***
35A ***
30A ***
Erős poliészter-bevonatú szalag - kiváló ütésállóság Jellemzők:
- Poliészter-bevonat (TPE-E) a felső oldalon
- Nagyon jó mechanikai ellenállás
- Alacsony hőmérsékleten is rugalmas
- Jó hidrolízis-ellenállás
- Nem mérgező elégetés esetén
- Dohányipari és élelmiszeripari (EK és FDA minősítés) használatra alkalmas Alkalmazási területek: húsfeldolgozás, dohányipar, általános élelmiszeripari alkalmazások, vegyipar
Része Szám
Tétel Leírás
Szíj szélesség
1,9 mm
2,4 mm
Hőmérséklettartomány
-20 / 110 °C
-20 / 110 °C
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
60 mm
70 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés
40 mm
60 mm
Shore Egységár keménység €
40D ***
40D ***
SBAM577761 Amtel ESM 8/2 0+03 ivory M2 AS FG
SBAM577521 Amtel ESM 8/2 A18+03 ivory M2 AS FG
550
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
87204 87203 87202 87201