Page 55 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 55
Önbeálló golyóscsapágyak
Kétsoros, önbeállító NSK golyóscsapágyak - kúpos furattal
Az önbeállító csapágyak használata abban az esetben javasolt, amikor nehéz egymáshoz igazítani a tengelyt és a házat, vagy a tengely elhajolhat.
• Lehetővé teszi a tengely elhajlását működés közben
• Tömített változatok is rendelkezésre állnak (2200 és 2300 sorozatok, csak -2RS toldalékkal)
• C3 radiális belső hézagos változat is rendelkezésre áll
• Üzemi hőmérséklet tartomány: -30°C - +120°C, a tömített változatnál pedig: -10°C - +100°C • Poliamid bepattintható kosár (TN) vagy acél kosár (J)
• Támcsapágy egységekben is használható
Kúpos furat (1:12 arányban, az átmérőn)
Rendelési Kód C0042574
C0042703
C6132069
C0042785
C0042578
C0042709
C0042642
C0042790
C0042582
C0042715
C0042646
C0042795
C0042586
C0042721
C0042650
C0042801
C0042590
C0042727
C0042654
C0042806
C0042594
C0042733
C0042658
C0042811
C0042598
C0042739
C0042662
C0042817
C0042602
C0042745
C0042666
C0042821
C0042605
C0238896
C6132070
C6132072
C0042609
C0042754
C6132071
C0042827
C0042613
C0042761
C0042675
C0042830
C0042615
C0042763
C0042677
C0042832
C0042617
C0042765
C0042679
C0042834
C0042619
C0042767
C0042681
C0042836
C0042621
C0042769
C0042683
C1219334
C0042623
C0042771
C0042685
C2950173
Része Szám
1204KTN
2204EKTN
1304KTN
2304KJ
1205KTN
2205EKTN
1305KTN
2305KTN
1206KTN
2206EKTN
1306KTN
2306KTN
1207KTN
2207EKTN
1307KTN
2307KTN
1208KTN
2208EKTN
1308KTN
2308KTN
1209KTN
2209EKTN
1309KTN
2309KTN
1210KTN
2210EKTN
1310KTN
2310KTN
1211KTN
2211EKTN
1311KTN
2311KTN
1212KTN
2212EKTN
1312KTN
2312KTN
1213KTN
2213EKTN
1313KTN
2313KTN
1215KJ
2215KJ
1315KJ
2315KJ
1216KJ
2216KJ
1316KJ
2316KJ
1217KJ
2217KJ
1317KJ
2317KJ
1218KJ
2218KJ
1318KJ
2318KJ
1219KJ
2219KJ
1319KJ
2319KJ
1220KJ
2220KJ
1320KJ
2320KJ
Belső átmérő
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
170 mm
170 mm
200 mm
200 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
Egységár Szélesség €
14 mm
18 mm
15 mm
21 mm
15 mm
18 mm
17 mm
24 mm
16 mm
20 mm
19 mm
27 mm
17 mm
23 mm
21 mm
31 mm
18 mm
23 mm
23 mm
33 mm
19 mm
23 mm
25 mm
36 mm
20 mm
23 mm
27 mm
40 mm
21 mm
25 mm
29 mm
43 mm
22 mm
28 mm
31 mm
46 mm
23 mm
31 mm
33 mm
48 mm
25 mm
31 mm
37 mm
55 mm
26 mm
33 mm
39 mm
58 mm
28 mm
36 mm
41 mm
60 mm
30 mm
40 mm
43 mm
64 mm
32 mm
43 mm
45 mm
67 mm
34 mm
46 mm
47 mm
73 mm
16,37
18,81
***
25,94
16,63
19,91
23,25
29,88
18,86
23,06
32,28
39,06
20,37
30,46
37,45
56,74
25,09
30,95
40,65
53,94
27,58
36,23
49,91
67,18
35,22
40,62
61,24
97,38
36,06
48,78
72,35 1 107,16
46,41
60,38
***
***
55,96
98,22
***
150,41
70,67
110,88
166,08
249,43
78,55
133,96
214,20
340,71
104,47
154,34
249,28
484,44
141,20
247,50
296,44
610,73
168,08
424,12
382,46
789,77
222,30
384,63
472,45
***
www.brammer.biz
43
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
63453