Page 53 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 53
Önbeálló golyóscsapágyak
SKF beálló golyóscsapágyak
• A csapágy önbeálló
• Nem érzékeny a tengelyhibára
• Kiegyenlíti a tengely elhajlást és szöghibát
• Hengergörgős és kúpos (K) furattal kapható
• 2RS1 nitrilgumi tömítési opció
• Alkalmas az SKF SE & SNL házakkal való használatra
Rendelési Kód
C0000530
C0000533
C0000040
C0000537
C0001008
C0001028
C0000042
C0000539
C0001055
C0000048
C0000551
C0000549
C0000170
C0001075
C0000058
C0000561
C0000554
C0000178
C0001089
C0000065
C0000060
C0000573
C0000567
C0001106
C0000069
C0000581
C0000578
C0000071
C0000590
C0000589
C0000194
C0001122
C0001119
C0000081
C0000077
C0000606
C0000601
C0001126
C0026918
C0000083
C0000610
C0000609
C0001133
C0000616
C0000613
C0001138
C0000099
C0000620
C0001141
C0001168
C0000636
C0000649
Része Szám
2201 E-2RS1TN9
2202 E-2RS1TN9
1203 ETN9
2203 E-2RS1TN9
2302 E-2RS1TN9
2303 E-2RS1TN9
1204 ETN9
2204 E-2RS1TN9
2304 E-2RS1TN9
1205 ETN9
2205 ETN9
2205 E-2RS1TN9
1305 ETN9
2305 E-2RS1TN9
1206 ETN9
2206 ETN9
2206 E-2RS1TN9
1306 ETN9
2306 E-2RS1TN9
1207 ETN9
1207 EKTN9
2207 ETN9
2207 E-2RS1TN9
2307 E-2RS1TN9
1208 ETN9
2208 ETN9
2208 E-2RS1TN9
1209 EKTN9
2209 EKTN9
2209 E-2RS1TN9
1308 ETN9
2308 ETN9
2308 E-2RS1TN9
1210 ETN9
1210 EKTN9
2210 ETN9
2210 E-2RS1TN9
2309 EKTN9
2309 E-2RS1TN9
1211 EKTN9
2211 EKTN9
2211 E-2RS1TN9
2310 E-2RS1TN9
2212 ETN9
2212 E-2RS1TN9
2311 K
1213 EKTN9
2213 EKTN9
2312
2313 K
2216 EKTN9
2218 K
Külső átmérő
32 mm
35 mm
40 mm
40 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
140 mm
140 mm
160 mm
Belső átmérő
12 mm
15 mm
17 mm
17 mm
15 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
45 mm
45 mm
55 mm
55 mm
55 mm
50 mm
60 mm
60 mm
55 mm
65 mm
65 mm
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Egységár Szélesség €
14 mm
14 mm
12 mm
16 mm
17 mm
19 mm
14 mm
18 mm
21 mm
15 mm
18 mm
18 mm
17 mm
24 mm
16 mm
20 mm
20 mm
19 mm
27 mm
17 mm
17 mm
23 mm
23 mm
31 mm
18 mm
23 mm
23 mm
19 mm
23 mm
23 mm
23 mm
33 mm
33 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
36 mm
36 mm
21 mm
25 mm
25 mm
40 mm
28 mm
28 mm
43 mm
23 mm
31 mm
46 mm
48 mm
33 mm
40 mm
29,28
29,80
27,22
32,21
44,78
47,53
22,50
34,77
45,88
23,96
32,55
36,18
35,78
58,63
26,60
35,00
41,87
44,26
74,45
33,23
31,22
43,09
50,26
87,76
39,31
46,47
59,90
41,09 1 55,79
72,90
61,15
86,15
109,65
48,53
50,49
65,83
75,76
106,04
140,93
60,58
69,78
100,85
171,43
96,03
114,78
154,12
83,11
99,77
184,01
224,02
190,91
269,31
www.brammer.biz
41
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
29949