Page 54 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 54
Önbeálló golyóscsapágyak
Önbeálló golyóscsapágy kúpos furattal
Rendelési Kód C0012247 C0012250 C0017247 C0017229 C0012383 C0012274 C0012251 C0017249 C0017266 C0017230 C0017221 C0012253 C0017251 C0016120 C0012389 C0017222 C0012255 C0016127 C0012392 C0012393 C0016115 C0012257 C0016128 C0017232 C0012395 C0012278 C0012260 C0016129 C0012398 C0016122 C0012279 C0012262 C0012494 C0012399 C0017236 C0016118 C0012264 C0012496 C0017273 C0012400 C0022100 C0017212 C0025974 C0017240 C0016264 C0026290 C0034141 C0012266 C0022103 C0022124 C0012507 C0012267 C0022105 C0025988 C0017259 C0017217 C0022107 C0026142 C0012509 C0026236 C0022108 C0026210 C0012510 C0022110 C0022096 C0017242 C0012511 C0017276 C0021210 C0012408 C0012512 C0022112 C0020791 C0017243 C0058646
Egységár Szélesség €
1
Része Szám
1204-K-TVH-C3 1205-K-TVH-C3 2305-K-TVH-C3 2205-K-2RS-TVH-C3 2205-K-TVH-C3 1305-K-TVH-C3 1206-K-TVH-C3 2306-K-TVH-C3 2206-K-2RS-TVH-C3 2206-K-TVH-C3 1306-K-TVH-C3 1207-K-TVH-C3 2307-K-TVH-C3 2207-K-2RS-TVH-C3 2207-K-TVH-C3 1307-K-TVH-C3 1208-K-TVH-C3 2308-K-TVH-C3 2208-K-2RS-TVH-C3 2208-K-TVH-C3 1308-K-TVH-C3 1209-K-TVH-C3 2309-K-TVH-C3 2209-K-2RS-TVH-C3 2209-K-TVH-C3 1309-K-TVH-C3 1210-K-TVH-C3 2310-K-TVH-C3 2210-K-2RS-TVH-C3 2210-K-TVH-C3 1310-K-TVH-C3 1211-K-TVH-C3 2311-K-TVH-C3 2211-K-2RS-TVH-C3 2211-K-TVH-C3 1311-K-TVH-C3 1212-K-TVH-C3 2312-K-TVH-C3 2212-K-2RS-TVH-C3 2212-K-TVH-C3 1312-K-TVH-C3 1213-K-TVH-C3 2313-K-TVH-C3 2213-K-2RS-TVH-C3 2213-K-TVH-C3 1313-K-TVH-C3 1214-K-TVH-C3 1215-K-TVH-C3 1315-K-M-C3 2215-K-TVH-C3 2315-K-M-C3 1216-K-TVH-C3 1316-K-M-C3 2216-K-TVH-C3 2316-K-M-C3 1217-K-TVH-C3 1317-K-M-C3 2217-K-M-C3 2317-K-M-C3 1218-K-TVH-C3 1318-K-M-C3 2218-K-TVH-C3 2318-K-M-C3 1319-K-M-C3 1219-K-M-C3 2219-K-M-C3 2319-K-M-C3 1320-K-M-C3 1220-K-M-C3 2220-K-M-C3 2320-K-M-C3 1322-K-M-C3 1222-K-M-C3 2222-K-M-C3 2322-K-M-C3
Belső átmérő
20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Külső átmérő
47 mm 52 mm 62 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm 72 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 80 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm 85 mm 85 mm 100 mm 90 mm 110 mm 90 mm 90 mm 110 mm 100 mm 120 mm 100 mm 100 mm 120 mm 110 mm 130 mm 110 mm 110 mm 130 mm 120 mm 140 mm 120 mm 120 mm 140 mm 125 mm 130 mm 160 mm 130 mm 160 mm 140 mm 170 mm 140 mm 170 mm 150 mm 180 mm 150 mm 180 mm 160 mm 190 mm 160 mm 190 mm 200 mm 170 mm 170 mm 200 mm 215 mm 180 mm 180 mm 215 mm 240 mm 200 mm 200 mm 240 mm
14 mm 15 mm 24 mm 18 mm 18 mm 17 mm 16 mm 27 mm 20 mm 20 mm 19 mm 17 mm 31 mm 23 mm 23 mm 21 mm 18 mm 33 mm 23 mm 23 mm 23 mm 19 mm 36 mm 23 mm 23 mm 25 mm 20 mm 40 mm 23 mm 23 mm 27 mm 21 mm 43 mm 25 mm 25 mm 29 mm 22 mm 46 mm 28 mm 28 mm 31 mm 23 mm 48 mm 31 mm 31 mm 33 mm 24 mm 25 mm 37 mm 31 mm 55 mm 26 mm 39 mm 33 mm 58 mm 28 mm 41 mm 36 mm 60 mm 30 mm 43 mm 40 mm 64 mm 45 mm 32 mm 43 mm 67 mm 47 mm 34 mm 46 mm 73 mm 50 mm 38 mm 53 mm 80 mm
22,47 24,84 39,67 43,97 29,79 36,70 24,79 59,20 40,39 32,16 39,74 27,06 62,61 49,14 42,70 45,49 30,80 71,91 54,90 48,69 53,63 34,00 93,67 63,80 46,85 76,58 42,19
115,43 72,73 65,48 83,58 50,99
179,00 90,01 63,76
113,61 72,76 189,50 97,66 103,98 125,22 85,53 235,86 123,21 103,04 153,99 104,36 109,15 386,83 152,32 775,51 111,38 423,17 154,26 591,49 166,88 472,36 400,58 675,84 173,29 587,15 242,66 853,60 607,64 409,75 455,03 1005,04 715,31 441,06 511,48 1371,24 *** 436,99 650,97 ***
42
www.brammer.biz
Csapágyak
86107