Page 549 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 549
Kúpos hüvelyek és kiegészítők | Ékszíjtárcsák
Kúpos hüvelyek - angolszász
Rendelési Kód
C0369590
C0369588
C0369583
C0369617
C0369615
C0369609
C0369626
C0369646
C0369643
C0369647
C0369637
C0369624
C0369623
C0369737
C0369730
C0369738
C0369724
C0369708
C0369707
C0369710
C0369706
C0369800
C0369793
C0369778
C0369777
C0369781
C0369776
Része Szám
TB 1008 5/8”
TB 1008 3/4”
TB 1008 1”
TB 1108 5/8”
TB 1108 3/4”
TB 1108 1”
TB 1210 1/2”
TB 1210 5/8”
TB 1210 3/4”
TB 1210 7/8”
TB 1210 1”
TB 1210 1-1/8”
TB 1210 1-1/4”
TB 1610 5/8”
TB 1610 3/4”
TB 1610 7/8”
TB 1610 1”
TB 1610 1-1/8”
TB 1610 1-1/4”
TB 1610 1-3/8”
TB 1610 1-1/2”
TB 2012 3/4”
TB 2012 1”
TB 2012 1-1/8”
TB 2012 1-1/4”
TB 2012 1-3/8”
TB 2012 1-1/2”
Kúpos Szorító Méret
1008
1008
1008
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Furatátmérő Furatátmérő
Egységár Rendelési € Kód
18,08 C0369783
9,46 C0369780
8,28 C0369799
8,91 C0369861
8,91 C0369849
6,02 C0369848
13,48 C0369855
25,51 C0369852
13,48 C0369871
15,28 C0369863
13,48 C0369862
13,48 C0369924
13,74 C0369923
19,10 C0369925
17,81 C0369930
19,10 C0369940
19,10 C0369933
38,96 C0369932
32,20 C0369931
19,10 C0369934
19,10 C0369945
23,28 C0370025
42,77 C0370036
23,28 C0370029
23,28 C0370028
20,56 C0370045
28,81 C0370112
Része Szám
TB 2012 1-5/8”
TB 2012 1-3/4”
TB 2012 2”
TB 2517 1”
TB 2517 1-1/4”
TB 2517 1-1/2”
TB 2517 1-5/8”
TB 2517 1-3/4”
TB 2517 2”
TB 2517 2-1/4”
TB 2517 2-1/2”
TB 3020 1-1/4”
TB 3020 1-1/2”
TB 3020 1-3/4”
TB 3020 1-7/8”
TB 3020 2”
TB 3020 2-1/8”
TB 3020 2-1/4”
TB 3020 2-1/2”
TB 3020 2-3/4”
TB 3020 3”
TB 3535 1-3/4”
TB 3535 2”
TB 3535 2-1/4”
TB 3535 2-1/2”
Kúpos Szorító Méret
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3535
3535
3535
3535
3535
4040
Furatátmérő Furatátmérő
Egységár €
74,49
20,56
20,56
37,10
32,28
32,21
37,10
65,63
64,93
32,28
32,68
62,75
62,75
67,66
61,57
62,75
67,39
62,75
62,75
***
62,75
***
***
140,14
121,95
121,95
***
0,625 in
0,75 in
1 in
0,625 in
0,75 in
1 in
0,5 in
0,625 in
0,75 in
0,875 in
1 in
1,125 in
1,25 in
0,625 in
0,75 in
0,875 in
1 in
1,125 in
1,25 in
1,375 in
1,5 in
0,75 in
1 in
1,125 in
1,25 in
1,375 in
1,5 in
15.88 mm
19.05 mm
25.40 mm
15.88 mm
19.05 mm
25.40 mm
12.70 mm
15.88 mm
19.05 mm
22.22 mm
25.40 mm
28.58 mm
31.75 mm
15.88 mm
19.05 mm
22.22 mm
25.40 mm
28.58 mm
31.75 mm
34.93 mm
38.10 mm
19.05 mm
25.40 mm
28.58 mm
31.75 mm
34.93 mm
38.10 mm
TB 3535 3”
TB 4040 4”
1,625 in
1,75 in
2 in
1 in
1,25 in
1,5 in
1,625 in
1,75 in
2 in
2,25 in
2,5 in
1,25 in
1,5 in
1,75 in
1,875 in
2 in
2,125 in
2,25 in
2,5 in
2,75 in
3 in
1,75 in
2 in
2,25 in
2,5 in
3 in
4 in
41.28 mm
44.45 mm
50.80 mm
25.40 mm
31.75 mm
38.10 mm
41.28 mm
44.45 mm
50.80 mm
57.15 mm
63.50 mm
31.75 mm
38.10 mm
44.45 mm
47.63 mm
50.80 mm
53.97 mm
57.15 mm
63.50 mm
69.85 mm
76.20 mm
44.45 mm
50.80 mm
57.15 mm
63.50 mm
76.20 mm
101.60 mm
SPZ ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C0367332
C0367331
C0371466
C0367300
C0367329
C0367299
C0367269
C0551339
C0367298
C0367268
C0367327
C0367297
C0367326
C0367296
C0367266
C0367240
C0367325
C0367295
C0367265
C0367239
C0367324
C0367294
C0367264
C0367238
C0367323
C0367293
C0367263
C0367237
C0367322
Ékszíj tárcsa Profil
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Hornyok Száma
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Osztókör Külső átmérő átmérő
56 mm 60 mm
60 mm 64 mm
63 mm 67 mm
63 mm 67 mm
67 mm 71 mm
67 mm 71 mm
67 mm 71 mm
71 mm 75 mm
71 mm 75 mm
71 mm 75 mm
75 mm 79 mm
75 mm 79 mm
80 mm 84 mm
80 mm 84 mm
80 mm 84 mm
80 mm 84 mm
85 mm 89 mm
85 mm 89 mm
85 mm 89 mm
85 mm 89 mm
90 mm 94 mm
90 mm 94 mm
90 mm 94 mm
90 mm 94 mm
95 mm 99 mm
95 mm 99 mm
95 mm 99 mm
95 mm 99 mm
100 mm
Kúpos Egységár Rendelési
Ékszíj tárcsa Profil
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Hornyok Száma
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
2
Osztókör Külső átmérő átmérő
Kúpos Egységár Szorító Méret €
1610 14,85
1610 19,26
1610 14,40
1610 16,71
1610 27,46
1610 15,14 5 1610 22,60
2012 25,51
2012 31,87
1610 18,46
1610 23,06
2012 25,62
2012 39,03
1610 22,61
1610 23,07
2012 32,47
2012 50,83
1610 25,50
1610 22,58
1610 31,34
2012 42,24
2012 41,75
1610 24,46
2012 40,42
1610 32,37
2012 39,25
2012 50,77
2517 63,11
2012 43,20
104 mm
Szorító Méret
1008
1008
1108
1108
1008
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1210
1610
1610
1610
1210
1610
1610
1610
1210
€ Kód
17,08 C0367292
15,55 C0367262
7,52 C0367321
8,61 C0367291
10,61 C0367261
10,85 C0367320
17,60 C0367290
11,68 C0367260
10,02 C0367234
20,10 C0367319
10,18 C0367289
12,84 C0367259
10,69 C0367233
13,29 C0367318
19,98 C0367288
23,56 C0367258
11,10 C0367232
12,77 C0367287
15,76 C0367316
25,44 C0367286
14,18 C0367256
13,30 C0367230
21,27 C0367315
19,43 C0367285
16,45 C0367314
13,69 C0367284
17,52 C0367254
27,46 C0367228
13,18 C0367283
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
104 mm
104 mm
110 mm
110 mm
110 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
136 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
154 mm
154 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
174 mm
www.brammer.biz
537
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
34578
34577