Page 551 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 551
Ékszíjtárcsák | Szinkronszíj görgők
Rendelési Kód
C0367622
C0367595
C0367567
C0367539
C0367621
C0367594
C0367566
C0367538
C0367620
C0367593
C0367565
C0367537
C0367619
C0367592
C0367564
C0367618
C0367591
C0367563
C0367535
C0367509
C0367617
C0367590
Ékszíj tárcsa Hornyok Profil Száma
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 6
SPB 2
SPB 3
Osztókör átmérő
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
224 mm
224 mm
224 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
250 mm
250 mm
Osztókör átmérő
212 mm
212 mm
236 mm
236 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
265 mm
265 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
Külső átmérő
197 mm
197 mm
197 mm
197 mm
207 mm
207 mm
207 mm
207 mm
219 mm
219 mm
219 mm
219 mm
231 mm
231 mm
231 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
257 mm
257 mm
Külső átmérő
221,6 mm
221,6 mm
245,6 mm
245,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
274,6 mm
274,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
Kúpos Egységár
Rendelési Kód
C0367562
C0367534
C0367508
C0367616
C0367589
C0367561
C0367533
C0367560
C0367614
C0367587
C0367559
C0367531
C0367504
C0367612
C0367585
C0367557
C0367529
C0367503
C0367611
C0367528
C0367582
Rendelési Kód
C0367445
C0367421
C0367444
C0367372
C0367395
C0367371
C0367442
C0367394
C0367370
C0367417
C0545536
C0367440
C0367416
C0367368
Ékszíj tárcsa Hornyok Profil Száma
SPB 4
SPB 5
SPB 6
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 4
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 6
SPB 2
SPB 3
SPB 4
SPB 5
SPB 6
SPB 2
SPB 5
SPB 3
Ékszíj tárcsa Hornyok Profil Száma
SPC 3
SPC 4
SPC 3
SPC 6
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 5
SPC 6
SPC 4
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 6
Osztókör átmérő
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
335 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm
400 mm
500 mm
Osztókör átmérő
300 mm
300 mm
315 mm
315 mm
335 mm
335 mm
355 mm
355 mm
355 mm
375 mm
375 mm
400 mm
400 mm
400 mm
Külső átmérő
257 mm
257 mm
257 mm
287 mm
287 mm
287 mm
287 mm
307 mm
322 mm
322 mm
322 mm
322 mm
342 mm
362 mm
362 mm
362 mm
362 mm
362 mm
407 mm
407 mm
507 mm
Külső átmérő
309,6 mm
309,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
384,6 mm
384,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
Kúpos Egységár
Szorító Méret
2517
2517
2517
3020
2517
2517
3020
3020
2517
2517
3020
3020
2517
2517
3020
2517
2517
3020
3535
3535
2517
3020
€
74,70
86,15
97,22
115,94
80,24
97,84
112,74
130,97
81,42
98,25
140,45
21,32
84,31
103,34
148,90
106,15
124,13
167,31
217,90
224,50
95,23
123,75
Szorító Méret
3020
3535
3535
2517
3020
3020
3535
3020
2517
3020
3535
3535
3535
3020
3020
3535
3535
3535
3020
3535
3535
Kúpos Szorító Méret
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4030
3535
3535
4040
€
92,99
233,96
257,83
112,34
140,69
175,44
237,61
216,38
143,33
158,27
230,78
159,44
***
174,01
191,58
264,50
307,57
347,88
188,97
448,89
***
Egységár €
187,81
399,96
371,28
514,90
436,47
499,62
***
480,64
544,61
440,17
***
51,91
275,13
92,61
SPC ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C0367451
C0367427
C0367449
C0543493
C0367448
C0367424
C0367400
C0367376
C0367423
C0367375
C0367446
C0367422
C0367398
C0367374
Ékszíj tárcsa Hornyok Profil Száma
SPC 3
SPC 4
SPC 3
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 4
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
Kúpos Egységár
Szorító Méret
3020
3020
3020
3525
3020
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
€
157,63
193,13
199,84
465,81
224,13
278,61
323,76
212,30
312,31
400,68
286,12
407,40
375,75
422,25
5M HTD tárcsák - kúpos furattal
• 5M (5mm osztású) HTD szíjakhoz
5
Rendelési Kód
C0368590
C0368589
C0368587
C0368586
C0368585
C0368584
C0368583
Része Szám
HTP 34-5M-15F TB1008
HTP 36-5M-15F TB1108
HTP 40-5M-15F TB1108
HTP 44-5M-15F TB1108
HTP 48-5M-15F TB1210
HTP 56-5M-15F TB1210
HTP 64-5M-15F TB1210
Szinkronszíj tárcsa Profil
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
Fogszám
34
36
40
44
48
56
64
Szíjszélesség
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Kúpos Szorító Méret
1008
1108
1108
1108
1210
1210
1210
Egységár €
15,38
12,78
21,47
20,48
22,32
26,41
48,45
www.brammer.biz
539
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
34608
34626