Page 547 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 547
Fogaskerekek
3/4” szimplex lánckerekek - kúpos furattal
Rendelési Kód
C0364649
C0364648
C0364647
C0364646
C0364645
C0364644
C0364643
C0364642
C0364641
C0364640
C0364639
C0364638
C0364637
C0364635
C0364632
Része Szám
3/4” 12B-1 Z13 TB1210
3/4” 12B-1 Z14 TB1610
3/4” 12B-1 Z15 TB1610
3/4” 12B-1 Z16 TB1610
3/4” 12B-1 Z17 TB1610
3/4” 12B-1 Z18 TB2012
3/4” 12B-1 Z19 TB2012
3/4” 12B-1 Z20 TB2012
3/4” 12B-1 Z21 TB2517
3/4” 12B-1 Z22 TB2517
3/4” 12B-1 Z23 TB2517
3/4” 12B-1 Z24 TB2517
3/4” 12B-1 Z25 TB2517
3/4” 12B-1 Z27 TB2517
3/4” 12B-1 Z30 TB2517
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 14
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 22
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 30
Metrikus osztás
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Metrikus osztás
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Metrikus osztás
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Metrikus osztás
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Metrikus osztás
25,4 mm
Egységár Kúpos Szorító Méret €
1210 16,71
1610 18,46
1610 20,48
1610 23,32
1610 25,65
2012 27,17
2012 29,75
2012 31,52
2517 37,00
2517 39,39
2517 47,16
2517 42,49
2517 50,85
2517 59,68
2517 ***
Egységár Kúpos Szorító Méret €
1610 45,50
1610 49,99
1610 50,48
2012 53,71
2517 58,75
2517 64,81
2517 90,15
2517 ***
2517 87,95
2517 113,75
2517 113,86
Egységár Kúpos Szorító Méret €
1615 66,76
2012 138,36
2012 103,79
2517 131,44
2517 ***
2517 179,70
Egységár Kúpos Szorító Méret €
1610 40,77
1615 40,85
2012 46,27
2012 49,86
2517 56,70
2517 60,21
2517 63,93
2517 76,40
2517 84,59
2517 102,75
2517 95,12
2517 ***
2517 105,11
3020 124,64
Egységár Kúpos Szorító Méret €
2012 85,23
3/4” duplex lánckerekek - kúpos furattal
Rendelési Kód
C0364625
C0364624
C0550148
C0364621
C0364620
C0364619
C0364617
C0364616
C0364615
C0364613
C0364611
Része Szám
3/4” 12B-2 Z15 TB1610
3/4” 12B-2 Z16 TB1610
3/4” 12B-2 Z17 TB2012
3/4” 12B-2 Z19 TB2012
3/4” 12B-2 Z20 TB2517
3/4” 12B-2 Z21 TB2517
3/4” 12B-2 Z23 TB2517
3/4” 12B-2 Z24 TB2517
3/4” 12B-2 Z25 TB2517
3/4” 12B-2 Z27 TB2517
3/4” 12B-2 Z30 TB2517
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 30
3/4” triplex lánckerekek - kúpos hüvelyhez
Rendelési Kód
C0550207
C0364605
C0364604
C0364603
C0364602
C0364601
Része Szám
3/4” 12B-3 Z15 TB1615
3/4” 12B-3 Z17 TB2012
3/4” 12B-3 Z19 TB2012
3/4” 12B-3 Z21 TB2517
3/4” 12B-3 Z23 TB2517
3/4” 12B-3 Z25 TB2517
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 25
1” szimplex lánckerekek - kúpos furattal
Rendelési Kód
C0364594
C0364592
C0364591
C0364590
C0364589
C0364588
C0364587
C0364586
C0364584
C0364583
C0364582
C0364580
C0364579
C0364578
Része Szám
1” 16B-1 Z13 TB1610
1” 16B-1 Z15 TB1615
1” 16B-1 Z16 TB2012
1” 16B-1 Z17 TB2012
1” 16B-1 Z18 TB2517
1” 16B-1 Z19 TB2517
1” 16B-1 Z20 TB2517
1” 16B-1 Z21 TB2517
1” 16B-1 Z23 TB2517
1” 16B-1 Z24 TB2517
1” 16B-1 Z25 TB2517
1” 16B-1 Z27 TB2517
1” 16B-1 Z28 TB2517
1” 16B-1 Z30 TB3020
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 28
(ISO) Európai 30
5
1” duplex lánckerekek - kúpos furattal
Rendelési Kód
C0364571
C0364569
C0364567
C0364565
C0364563
C0364561
C0364559
C0370734
Része Szám
1” 16B-2 Z15 TB2012
1” 16B-2 Z17 TB2517
1” 16B-2 Z19 TB2517
1” 16B-2 Z21 TB3020
1” 16B-2 Z23 TB3020
1” 16B-2 Z25 TB3020
1” 16B-2 Z27 TB3020
1” 16B-2 Z30 TB3020
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 30
25,4 mm 2517
25,4 mm 2517
25,4 mm 3020
25,4 mm 3020
25,4 mm 3020
25,4 mm 3020
25,4 mm 3020
109,25
133,21
156,59
180,56
203,69
234,27
281,05
www.brammer.biz
535
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
34623
34622 34618 34617
34615