Page 478 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 478
Egy oldalú szinkronszíjak
5
Rendelési Kód
C0290985
C0291019
C0291020
C0291021
C0291030
C0291031
C0291032
C0291057
C0291058
C0288889
C0291071
C0291072
C0291073
C0291086
C0291087
C0291088
C0291105
C0291106
C0291107
C0291116
C0291117
C0291118
C0291125
C0291126
C0291127
C0291128
C0291129
C0291130
C0291186
C0291187
C0291188
C0291209
C0291210
C0291211
C0291236
C0291237
C0291238
C0288841
C0288908
C0291266
C0291270
C0291271
C0291272
C0291309
C0291310
C0291311
C0291318
C0291319
C0291320
C0291330
C0291331
C0291332
C0291369
C0291370
C0291371
C0291372
C0291373
C0291374
C0291394
C0291395
C0291396
C0291403
C0288849
C0291404
C0291429
C0291430
C0291431
Szinkronszíj Profil
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
Osztás hossza
537 mm
552 mm
552 mm
552 mm
558 mm
558 mm
558 mm
564 mm
564 mm
564 mm
570 mm
570 mm
570 mm
573 mm
573 mm
573 mm
582 mm
582 mm
582 mm
591 mm
591 mm
591 mm
594 mm
594 mm
594 mm
600 mm
600 mm
600 mm
612 mm
612 mm
612 mm
627 mm
627 mm
627 mm
633 mm
633 mm
633 mm
645 mm
645 mm
645 mm
648 mm
648 mm
648 mm
669 mm
669 mm
669 mm
672 mm
672 mm
672 mm
681 mm
681 mm
681 mm
711 mm
711 mm
711 mm
720 mm
720 mm
720 mm
735 mm
735 mm
735 mm
738 mm
738 mm
738 mm
753 mm
753 mm
753 mm
Szíjszélesség
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
Egységár Fogszám €
179 11,30
184 5,98
184 7,72
184 11,55
186 6,01
186 7,69
186 11,55
188 5,84
188 8,17
188 11,79
190 5,82
190 7,69
190 11,69
191 6,06
191 8,02
191 11,68
194 6,06
194 8,21
194 12,17
197 5,82
197 6,72
197 11,68
198 5,82
198 7,93
198 14,06
200 6,06
200 8,31
200 12,42
204 6,44
204 9,08
204 12,42
209 5,94
209 7,97
209 11,92
211 6,19
211 9,22
211 12,85
215 6,15
215 8,88
215 12,57
216 6,10
216 8,20
216 12,05
223 6,49
223 9,98
223 13,42
224 6,23
224 8,33
224 12,90
227 6,47
227 8,46
227 12,51
237 7,09
237 10,19
237 13,03
240 7,09
240 8,90
240 13,36
245 6,80
245 8,90
245 12,81
246 6,80
246 8,41
246 13,36
251 7,27
251 9,89
251 13,43
466
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel