Page 479 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 479
Rendelési Kód
C0291508
C0291509
C0291510
C0291514
C0291515
C0291516
C0291604
C0291605
C0291606
C0291679
C0291680
C0291681
C0291736
C0291737
C0291738
C0291767
C0291768
C0291769
C0289642
C0291818
C0291819
C0291823
C0291824
C0291825
C0291906
C0291907
C0291908
C0291965
C0291966
C0291967
C0291986
C0291987
C0291988
C0289643
C0292113
C0292114
C0292132
C0292133
C0292134
C0292307
C0292308
C0292309
C0292343
C0292344
C0292345
C0289776
C0289777
C0289778
C0289938
C0289939
C0289940
C0290081
C0289665
C0290082
C0290180
C0290181
C0290182
C0290207
C0290208
C0290209
C0288891
C0290222
C0290223
C0290245
C0290246
C0290247
C0290257
C0290258
C0290259
C0290316
Szinkronszíj Profil
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
Osztás hossza
804 mm
804 mm
804 mm
822 mm
822 mm
822 mm
882 mm
882 mm
882 mm
945 mm
945 mm
945 mm
981 mm
981 mm
981 mm
1002 mm
1002 mm
1002 mm
1071 mm
1071 mm
1071 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1245 mm
1245 mm
1245 mm
1263 mm
1263 mm
1263 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1863 mm
1863 mm
1863 mm
1926 mm
1926 mm
1926 mm
120 mm
120 mm
120 mm
180 mm
180 mm
180 mm
225 mm
225 mm
225 mm
255 mm
255 mm
255 mm
265 mm
265 mm
265 mm
270 mm
270 mm
270 mm
275 mm
275 mm
275 mm
280 mm
280 mm
280 mm
295 mm
Szíjszélesség
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
Egy oldalú szinkronszíjak
Egységár Fogszám €
268 7,38
268 10,82
268 14,39
274 7,52
274 9,68
274 14,38
294 7,64
294 9,69
294 14,48
315 7,64
315 10,37
315 15,14
327 7,57
327 9,79
327 14,41
334 8,02
334 10,86
334 15,59
357 8,31
357 10,78
357 15,14
360 8,31
360 10,40
360 15,92
392 8,29
392 10,88
392 15,94
415 8,82
415 11,34
415 17,00
421 8,90
421 12,93
421 17,48
500 9,55
500 14,97
500 19,48
510 9,69
510 13,75
510 19,15
621 11,14
621 17,10
621 21,72
642 11,78
642 14,41
642 21,32
24 5,10 5 24 7,09
24 10,52
36 5,78
36 8,31
36 12,57
45 6,79
45 9,73
45 14,54
51 7,19
51 10,77
51 14,54
53 6,54
53 10,75
53 14,20
54 7,59
54 11,09
54 14,33
55 6,21
55 10,05
55 14,16
56 6,42
56 10,05
56 13,80
59 6,94
www.brammer.biz
467
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek