Page 467 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 467
Átlapolt (multi) ékszíjak
Rendelési Kód
C0896954
C0896957
C0896959
C0896968
C0896971
C0896973
C0896982
C0896985
C0896987
C0896996
C0896999
C0897001
C0897010
C0897013
C0897015
C0897024
C0897027
C0897029
C0897038
C0897041
C0897043
C0897052
C0897055
C0897057
C0897066
C0897069
C0897071
C0897080
C0897083
C0897085
C0897094
C0897097
C0897099
C0897108
C0897111
C0897113
Ékszíjprofil Hosszúság
9JP 1900 mm
9JP 1900 mm
9JP 1900 mm
9JP 2000 mm
9JP 2000 mm
9JP 2000 mm
9JP 2120 mm
9JP 2120 mm
9JP 2120 mm
9JP 2240 mm
9JP 2240 mm
9JP 2240 mm
9JP 2360 mm
9JP 2360 mm
9JP 2360 mm
9JP 2500 mm
9JP 2500 mm
9JP 2500 mm
9JP 2650 mm
9JP 2650 mm
9JP 2650 mm
9JP 2800 mm
9JP 2800 mm
9JP 2800 mm
9JP 3000 mm
9JP 3000 mm
9JP 3000 mm
9JP 3150 mm
9JP 3150 mm
9JP 3150 mm
9JP 3350 mm
9JP 3350 mm
9JP 3350 mm
9JP 3550 mm
9JP 3550 mm
9JP 3550 mm
Szalagok Száma
Metrikus osztás (P)
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
Metrikus osztás (P)
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
Metrikus profilmagasság (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Metrikus profilmagasság (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Egységár €
95,98
187,30
249,72
102,43
198,62
265,29
112,22
218,71
291,89
116,18
226,43
301,90
119,26
232,45
309,93
121,83
237,42
316,58
129,22
251,86
335,79
139,82
272,74
363,68
147,66
288,10
384,13
151,48
295,25
393,67
155,37
302,29
403,06
169,87
331,73
442,31
Egységár €
144,73
281,88
375,83
157,69
307,33
409,76 5 163,54
319,43
425,89
176,56
343,57
458,09
182,24
355,16
473,53
196,29
381,69
508,89
208,00
404,92
539,94
223,19
435,27
580,37
229,04
446,16
594,88
232,40
452,29
603,03
237,20
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
PREDATOR® POWERBAND® 15JP
Rendelési
Kód Ékszíjprofil
C0898278 15JP
C0898281 15JP
C0898283 15JP
C0898292 15JP
C0898295 15JP
C0898297 15JP
C0898306 15JP
C0898309 15JP
C0898311 15JP
C0898321 15JP
C0898324 15JP
C0898326 15JP
C0898335 15JP
C0898338 15JP
C0898340 15JP
C0898349 15JP
C0898352 15JP
C0898354 15JP
C0898363 15JP
C0898366 15JP
C0898368 15JP
C0898377 15JP
C0898380 15JP
C0898382 15JP
C0898391 15JP
C0898394 15JP
C0898396 15JP
C0898405 15JP
C0898408 15JP
C0898410 15JP
C0898419 15JP
Hosszúság
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1900 mm
1900 mm
1900 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2120 mm
2120 mm
2120 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2360 mm
2360 mm
2360 mm
2500 mm
Szalagok Száma
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
www.brammer.biz
455
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
111666