Page 464 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 464
Hasított (fogazott) ékszíjak
Rendelési Kód
C0308883
C0293021
C0308892
C0308884
C0293022
C0308893
C0293023
C3302705
C0293024
C0293025
C0293026
C0308885
C0293273
C0288812
C0308887
C0308886
C0308888
C0293205
C0308889
C0293214
C0308890
C0308879
C0288449
C0308880
C0308881
C0308894
C0308891
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPB 1410 mm
SPB 1500 mm
SPB 1510 mm
SPB 1590 mm
SPB 1600 mm
SPB 1690 mm
SPB 1700 mm
SPB 1750 mm
SPB 1800 mm
SPB 1900 mm
SPB 2000 mm
SPB 2020 mm
SPB 2120 mm
SPB 2150 mm
SPB 2240 mm
SPB 2280 mm
SPB 2360 mm
SPB 2410 mm
SPB 2500 mm
SPB 2530 mm
SPB 2650 mm
SPB 2680 mm
SPB 2800 mm
SPB 2840 mm
SPB 2990 mm
SPB 3000 mm
SPB 3150 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0308895
C0308882
C0309609
C0309766
C0309612
C0312006
C0312007
C0308897
C0308898
C0308899
C0308900
C0308901
C0308902
C0308903
C0308904
C0309663
C0309233
C0309661
C0309786
C0309315
C0310141
C0309664
C0312008
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPB 3350 mm
SPB 3550 mm
SPB 3750 mm
SPB 4000 mm
SPB 4250 mm
SPB 4500 mm
SPB 4750 mm
SPC 2000 mm
SPC 2120 mm
SPC 2240 mm
SPC 2360 mm
SPC 2500 mm
SPC 2650 mm
SPC 2800 mm
SPC 3000 mm
SPC 3150 mm
SPC 3350 mm
SPC 3550 mm
SPC 3750 mm
SPC 4000 mm
SPC 4250 mm
SPC 4500 mm
SPC 4750 mm
Metrikus Egységár
Szíjszélesség (W)
profilmagasság (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
€
20,31
21,37
21,73
24,11
23,34
24,46
24,64
25,56
26,98
27,57
20,76
23,27
21,91
31,36
32,86
34,65
35,54
37,69
37,88
39,94
40,15
39,03
40,70
41,24
43,34
43,47
44,69
Szíjszélesség (W)
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
profilmagasság (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
€
47,62
50,99
53,87
57,17
60,56
67,00
71,42
46,37
48,66
51,59
38,96
44,99
60,85
64,56
69,07
69,33
72,86
76,88
57,82
88,16
92,57
96,64
90,29
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
QUAD-POWER®III
• Fogazott, vágott szélű, keskeny profilú ékszíjak
• A Gates Quad-Power® III ékszíjak nagyobb teljesítményt nyújtanak, megnövekedett karbantartásmentes élettartam, és alacsonyabb energiafogyasztás mellett.
• Kiterjesztett hőmérséklettartomány: -40°C és +110°C között.
• Rendkívüli teljesítmény
• Helymegtakarítás és tervezési szabadság.
• Minimális ékszíjfeszesség veszteség.
• Hosszú és karbantartásmentes élettartam, csökkenti a csere és karbantartás költségeit.
• Lényegesen alacsonyabb zajszint.
• Környezetbarát: halogénmentes
• Olaj- és hőálló, statikusan vezető (ISO 1813), ATEX-nek megfelelő
• UNISET türés, illesztés nélkül felszerelhető
Rendelési Kód
C1294333
C1293923
C1293924
C1293925
C1293926
C1293927
C1293928
C1293929
C1293930
C1293931
C1293932
C1293933
C1293934
C1293935
C1293936
C1293937
C1293938
C1293939
C1293940
C1293941
C1293942
C1293943
C1293944
C1293945
C1293946
Metrikus Egységár Ékszíjprofil Osztás hossza Szíjszélesség (W) profilmagasság (H) €
Rendelési Kód
Metrikus Ékszíjprofil Osztás hossza Szíjszélesség (W) profilmagasság (H)
Egységár €
10,26
10,30
9,27
10,70
10,70
9,27
11,80
10,55
10,55
10,55
12,06
12,19
12,19
10,55
12,69
12,61
12,73
12,69
12,42
13,43
13,43
13,43
13,43
13,96
14,05
5
XPZ 600 mm
XPZ 630 mm
XPZ 637 mm
XPZ 662 mm
XPZ 670 mm
XPZ 687 mm
XPZ 710 mm
XPZ 722 mm
XPZ 730 mm
XPZ 737 mm
XPZ 750 mm
XPZ 762 mm
XPZ 772 mm
XPZ 787 mm
XPZ 800 mm
XPZ 812 mm
XPZ 837 mm
XPZ 850 mm
XPZ 862 mm
XPZ 875 mm
XPZ 887 mm
XPZ 900 mm
XPZ 912 mm
XPZ 925 mm
XPZ 937 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
8 mm 7,70
8 mm 8,91
8 mm 6,73
8 mm 8,91
8 mm 7,70
8 mm 7,70
8 mm 8,91
8 mm 7,70
8 mm 7,70
8 mm 7,70
8 mm 8,91
8 mm 8,91
8 mm 7,70
8 mm 8,91
8 mm 7,70
8 mm 9,38
8 mm 8,12
8 mm 8,12
8 mm 8,12
8 mm 8,43
8 mm 8,43
8 mm 8,43
8 mm 10,37
8 mm 8,90
8 mm 10,37
C1293947 XPZ
C1293948 XPZ
C1293949 XPZ
C1293950 XPZ
C1293951 XPZ
C1293952 XPZ
C1293953 XPZ
C1293954 XPZ
C1293955 XPZ
C1293956 XPZ
C1293957 XPZ
C1294339 XPZ
C1293958 XPZ
C1293959 XPZ
C1293960 XPZ
C1293961 XPZ
C1293962 XPZ
C1293963 XPZ
C1293964 XPZ
C1293965 XPZ
C1293966 XPZ
C1293967 XPZ
C1293968 XPZ
C1293969 XPZ
C1293970 XPZ
950 mm
962 mm
975 mm
980 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1030 mm
1037 mm
1060 mm
1080 mm
1087 mm
1112 mm
1120 mm
1140 mm
1150 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1270 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
452
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
62926