Page 445 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 445
Ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C1184577
C1184576
C1184025
C0342960
C1184026
C1184027
C1184028
C0342961
C0342962
C0342963
C0342964
C0342965
C0342966
C0342967
C1184560
C1184559
C1184557
C1184556
C1184555
C0342969
C1184029
C1184030
C1184554
C0342970
C1184031
C0342971
C0342972
C0342973
C0342974
C0342975
C1184538
C1184537
C1184536
C1184535
C1184534
C1184533
C1185469
C1185468
C1185467
C1185466
C1185465
C1185464
C0342976
C1185488
C1185479
C1185478
C1185477
C1185476
C1185475
C1185474
C1185473
C1185472
C1291419
C0342977
C1185471
C1187080
C1291420
C0903061
C1185504
C1185503
C1185577
C0545249
C1185576
C0342979
C0342980
C0342981
C0342982
C0342983
Kúpos Szorító Méret
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3525
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
Furat/Belső Egységár
Rendelési Kód
C0342984
C0342985
C0342986
C0342987
C1185558
C1185557
C1185556
C1185555
C1185554
C1185553
C1185552
C1185551
C1185550
C0342991
C0342992
C1185549
C0342993
C1185548
C0342989
C1185533
C1185532
C1185531
C1185530
C1185529
C0547082
C1291421
C1185528
C0755040
C0342994
C0342995
C1185547
C0506541
C1185516
C0342999
C1185515
C1185514
C1185513
C1185512
C1185527
C0342996
C0342997
C1185526
C0342998
Kúpos Szorító Méret
3535
3535
3535
3535
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
Furat/Belső Egységár
Átmérő Mérete
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
teljes hossz €
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
50,8 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
76,2 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
63,5 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
88,9 mm ***
Átmérő Mérete
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
teljes hossz
88,9 mm
88,9 mm
88,9 mm
88,9 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
€
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
5
www.brammer.biz
433
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek