Page 443 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 443
Ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C0341562
C0341563
C0341566
C0797482
C0341567
C0341568
C0341569
C0341564
C0341571
C1184169
C0341572
C2344059
C1184168
C2344061
C1184167
C0341576
C0341577
C2344064
C2344060
C1184166
C0341578
C1184165
C0341579
C1184164
C0341580
C1184162
C1184161
C0548741
C0341581
C1184163
C0341583
C0341584
C1184158
C1184157
C1184156
C1184159
C0341586
C2344072
C1184154
C1184153
C1184152
C1184155
C0341588
C0341589
C1184150
C0943956
C1184149
C1184151
C1184147
C1184146
C0372440
C1184145
C1184144
C1184148
C2344019
C0341537
C1184348
C1184349
C1184346
C1184206
C1184205
C1184347
Ékszíj tárcsa Profil
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Hornyok Száma
6
8
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
5
6
8
10
5
6
8
10
Osztókör átmérő
375 mm
375 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
475 mm
475 mm
475 mm
475 mm
475 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1250 mm
1250 mm
1250 mm
1250 mm
Külső átmérő
384,6 mm
384,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
434,6 mm
434,6 mm
434,6 mm
434,6 mm
434,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
484,6 mm
484,6 mm
484,6 mm
484,6 mm
484,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
719,6 mm
719,6 mm
719,6 mm
719,6 mm
719,6 mm
719,6 mm
809,6 mm
809,6 mm
809,6 mm
809,6 mm
809,6 mm
809,6 mm
1009,6 mm
1009,6 mm
1009,6 mm
1259,6 mm
1259,6 mm
1259,6 mm
1259,6 mm
Tárcsa kialakítás
Type 9
Type 9
Type 7
Type 10
Type 10
Type 9
Type 9
Type 9
Type 7
Type 10
Type 9
Type 9
Type 9
Type 7
Type 10
Type 10
Type 9
Type 9
Type 9
Type 7
Type 10
Type 10
Type 9
Type 9
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 9
Type 9
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 9
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 9
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 9
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 9
Type 10
Type 10
Type 10
Type 9
Type 10
Type 10
Type 10
Type 9
Kúpos Szorító Méret
4040
4545
3535
3535
3535
4040
4545
5050
3535
3535
4040
4545
4545
3535
3535
4040
4545
5050
5050
3535
3535
4040
4545
5050
3535
3535
4040
4545
5050
5050
3535
4040
4545
5050
5050
5050
4040
4545
5050
5050
5050
5050
4040
4545
5050
5050
5050
5050
4545
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
Egységár €
514,98
664,88
307,45
371,61
***
583,00
665,26
960,78
309,97
399,68
499,60
699,98
782,76
***
422,74
507,29
684,07
975,69
1102,95
334,37
438,11
538,04
737,88
988,33
403,55
441,10
576,47
698,69
1004,15
1222,11
430,43
568,78
683,59
837,80
1014,58
1268,23
538,04
780,55
***
937,72
1114,50
1383,52
760,94
818,61
940,88 5 1179,31
1423,20
1652,54
760,94
952,77
1126,05
1298,97
1537,24
1923,86
1552,62
1644,85
1956,17
2540,32
2498,02
2828,53
2767,04
3612,52
www.brammer.biz
431
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek