Page 444 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 444
Ékszíjtárcsák
Kúposszorítók
Rendelési Kód
C0748513
C1184503
C1184502
C1184501
C1184500
C1184499
C0747177
C0342929
C0342930
C0342931
C1184498
C1184674
C1184673
C1184514
C1184513
C1184512
C1184511
C0752022
C1184019
C1184510
C0944852
C1184509
C0342933
C1184669
C1184668
C1184667
C1184666
C1184665
C1184523
C1184522
C1184521
C0342935
C1184520
C0566971
C1184022
C1184518
C1184662
C1184661
C1184660
C1184659
C1184658
C1184657
C1184532
C1184531
C1184530
C1184529
C1184528
C1184526
C1184525
C1184652
C1184651
C1184650
C1184649
C1184648
C1184647
C1184646
C1184645
Kúpos Szorító Méret
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
Furat/Belső Egységár
Rendelési Kód
C1184644
C1184642
C1184641
C1184640
C0342937
C1184632
C1184631
C1184020
C0342939
C1184630
C0342940
C1184021
C0342941
C0342942
C1184628
C0342943
C1291418
C0342944
C1184627
C1184618
C1184617
C1184616
C1184615
C1184614
C1184613
C1184612
C1184611
C1184610
C1184608
C1184607
C0943769
C1184606
C1184605
C1184604
C0342951
C1184598
C1184597
C1184596
C1184594
C0944166
C1184593
C0342952
C1184023
C0342954
C1184024
C0342955
C0342956
C1184592
C0342957
C0342958
C0342959
C1184591
C1184584
C1184583
C1184582
C1184579
C1184578
Kúpos Szorító Méret
1310
1310
1310
1310
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
1615
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
Furat/Belső Egységár
5
Átmérő Mérete
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
teljes hossz
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
22,3 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
€
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
Átmérő Mérete
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
teljes hossz €
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
38,1 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
31,8 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
44,5 mm ***
432
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
416055