Page 40 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 40
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
Orsó csapágyak
1
Rendelési Kód
C0026310
C0021805
C0020299
C0021818
C0020316
C0030903
C0026551
C0020289
C0026106
C0021819
C0021855
C0021856
C0025810
C0020264
C0020300
C0021820
C0026015
C0021857
C0026006
C0026367
C0020301
C0021821
C0021858
C0018545
C0026261
C0021806
C0020302
C0021822
C0026002
C0021859
C0018543
C0021807
C0026631
C0020303
C0025885
C0021860
C0018544
C0026012
C0025817
C0020304
C0020319
C0021861
C0026089
C0026003
C0018542
C0021823
C0026366
C0021862
C0026173
C0026011
C0020307
Korlátozott tűrés.
Része Szám
B7000-C-T-P4S-UL
B7000-E-T-P4S-UL
B71900-C-T-P4S-UL
B71900-E-T-P4S-UL
B7200-C-T-P4S-UL
B7200-E-T-P4S-UL
B7001-C-T-P4S-UL
B7001-E-T-P4S-UL
B71901-C-T-P4S-UL
B71901-E-T-P4S-UL
B7201-C-T-P4S-UL
B7201-E-T-P4S-UL
B7002-C-T-P4S-UL
B7002-E-T-P4S-UL
B71902-C-T-P4S-UL
B71902-E-T-P4S-UL
B7202-C-T-P4S-UL
B7202-E-T-P4S-UL
B7003-C-T-P4S-UL
B7003-E-T-P4S-UL
B71903-C-T-P4S-UL
B71903-E-T-P4S-UL
B7203-C-T-P4S-UL
B7203-E-T-P4S-UL
B7004-C-T-P4S-UL
B7004-E-T-P4S-UL
B71904-C-T-P4S-UL
B71904-E-T-P4S-UL
B7204-C-T-P4S-UL
B7204-E-T-P4S-UL
B7005-C-T-P4S-UL
B7005-E-T-P4S-UL
B71905-C-T-P4S-UL
B71905-E-T-P4S-UL
B7205-C-T-P4S-UL
B7205-E-T-P4S-UL
B7006-C-T-P4S-UL
B7006-E-T-P4S-UL
B71906-C-T-P4S-UL
B71906-E-T-P4S-UL
B7206-C-T-P4S-UL
B7206-E-T-P4S-UL
B7007-C-T-P4S-UL
B7007-E-T-P4S-UL
B71907-C-T-P4S-UL
B71907-E-T-P4S-UL
B7207-C-T-P4S-UL
B7207-E-T-P4S-UL
B7008-C-T-P4S-UL
B7008-E-T-P4S-UL
B71908-C-T-P4S-UL
Belső átmérő
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Külső átmérő
26 mm
26 mm
22 mm
22 mm
30 mm
30 mm
28 mm
28 mm
24 mm
24 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
28 mm
28 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
37 mm
37 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
42 mm
42 mm
52 mm
52 mm
55 mm
55 mm
47 mm
47 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
55 mm
55 mm
72 mm
72 mm
68 mm
68 mm
62 mm
Szélesség
8 mm
8 mm
6 mm
6 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
9 mm
9 mm
7 mm
7 mm
11 mm
11 mm
10 mm
10 mm
7 mm
7 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
9 mm
9 mm
14 mm
14 mm
12 mm
12 mm
9 mm
9 mm
15 mm
15 mm
13 mm
13 mm
9 mm
9 mm
16 mm
16 mm
14 mm
14 mm
10 mm
10 mm
17 mm
17 mm
15 mm
15 mm
12 mm
Érintkezési Szög
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
25
15
Egységár €
97,49
98,37
88,27
88,27
97,67
97,67
95,04
89,33
92,42
101,64
99,64
99,64
97,23
109,66
101,22
95,04
101,60
101,60
102,04
98,77
120,30
102,04
122,86
108,43
105,32
98,98
102,70
99,41
122,86
115,37
115,82
105,32
115,51
107,50
118,86
118,86
116,11
109,03
114,49
100,89
139,93
130,23
123,89
123,89
132,41
116,85
148,15
148,15
180,44
154,48
147,27
28
www.brammer.biz
Csapágyak
87166