Page 42 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 42
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
Precíziós, egysoros ferdehatásvonalú NSK golyóscsapágyak - extra-könnyű sorozat
Ezek a csapágyak speciálisan szerszámgépek orsóihoz vannak tervezve. Egy irányból ható tengelyirányú és sugárirányú terheléshez alkalmasak, továbbá nagy sebességhez is használhatók. Párban, 3 vagy 4 csapágyból álló csoportokban, egymással szemben, egymásnak háttal vagy sorban szerelhetők be. Elsősorban 3 típusú előterheléshez alkalmas változatokat szállítunk (alacsony, közepes vagy nagy), az igényelt merevség és maximális sebesség függvényében.
• Mindkét irányból ható tengelyirányú és sugárirányú terheléshez alkalmasak, egymással szemben vagy egymásnak háttal
beszerelve
• Magas fokú merevség
• Nagy sebesség
• C: 15°-os ráfekvési szög
• A5: 25°-os ráfekvési szög
• TR: Fenol tartalmú gyantából készült kosár
• SU: Univerzális elhelyezés
• DU: Univerzális elhelyezés párban (beszerelhetők egymásnak háttal (DB), egymással szemben (DF) vagy sorban (DT)
• L: alacsony előterhelés
• M: Közepes előterhelés
• P3: NSK pontossági standard (P2 kifutás ISO 2. osztály, P4 külső tolerancia, ISO 4. osztály) P4: ISO standard, 4. osztály
Rendelési Kód
C0042433
C0042435
C0042437
C0158384
C0055350
C0048174
C0055216
C0048176
C0165888
C0048037
C0165933
C0165946
C0128461
C0165993
Része Szám
7903CTRSULP3
7904CTRSULP3
7905CTRSULP3
7906CTRSULP3
7907CTRSULP3
7908CTRSULP3
7909CTRSULP3
7910CTRSULP3
7911CTRSULP3
7912CTRSULP3
7913CTRSULP3
7914CTRSULP3
7915CTRSULP3
7916CTRSULP3
Belső átmérő
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Külső átmérő
30 mm
37 mm
42 mm
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
Egységár Szélesség €
7 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
110,49
108,88
109,29
119,40
137,03
148,57
171,48
164,99
192,95
228,94
256,73
285,71
300,21
315,17
1
Precíziós, egysoros ferdehatásvonalú NSK golyóscsapágyak - szuperkönnyű sorozat
Rendelési Kód
C0042353
C0042355
C0042357
C0042359
C0042361
C0042363
C0042365
C0042367
C0042369
C0042371
C0042373
C0042375
C0042377
C0042379
C0042381
C0042383
C0042385
C0042387
C0042389
C0164784
C0164806
C0128464
C0164863
C0055222
Része Szám
7000CTRSULP3
7001CTRSULP3
7002CTRSULP3
7003CTRSULP3
7004CTRSULP3
7005CTRSULP3
7006CTRSULP3
7007CTRSULP3
7008CTRSULP3
7009CTRSULP3
7010CTRSULP3
7011CTRSULP3
7012CTRSULP3
7013CTRSULP3
7014CTRSULP3
7015CTRSULP3
7016CTRSULP3
7017CTRSULP3
7018CTRSULP3
7019CTRSULP3
7020CTRSULP3
7021CTRSULP3
7022CTRSULP3
7024CTRSULP3
Belső átmérő
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
Külső átmérő
26 mm
28 mm
32 mm
35 mm
42 mm
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
75 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
115 mm
125 mm
130 mm
140 mm
145 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
Egységár Szélesség €
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
24 mm
26 mm
28 mm
28 mm
99,88
103,42
102,36
106,61
110,03
97,75
109,98
125,59
167,06
176,54
180,08
235,39
226,13
245,97
293,75
319,83
450,91
368,56
453,73
510,02
509,17
586,30
590,64
701,82
30
www.brammer.biz
Csapágyak
62948