Page 39 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 39
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
Rendelési Kód
C0017126
C0028143
C0012621
C0012679
C0027069
C0012680
C0012625
C0021674
C0012623
C0020917
C0028195
C0012682
C0017167
C0028145
C0012626
C0028197
C0012684
C0017188
C0026250
C0012686
C0017181
C0017065
C0017156
C0016091
C0012697
C0017060
C0017066
C0012631
C0017061
C0012633
Része Szám
3207-B-2RSR-TVH
3207-B-2Z-TVH
3207-B-TVH
3307-B-2RSR-TVH
3307-B-2Z-TVH
3307-B-TVH
3208-B-2RSR-TVH
3208-B-2Z-TVH
3208-B-TVH
3308-B-2RSR-TVH
3308-B-2Z-TVH
3308-B-TVH
3209-B-2RSR-TVH
3209-B-2Z-TVH
3209-B-TVH
3309-B-2RSR-TVH
3309-B-TVH
3210-B-2RSR-TVH
3210-B-2Z-TVH
3310-B-TVH
3211-B-2RSR-TVH
3311-B-TVH
3212-B-2RSR-TVH
3212-B-TVH
3312-B-TVH
3213-B-TVH
3313-B-TVH
3214-B-TVH
3215-B-TVH
3216-B-TVH
Belső átmérő
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Külső átmérő
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
90 mm
85 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
90 mm
90 mm
110 mm
100 mm
120 mm
110 mm
110 mm
130 mm
120 mm
140 mm
125 mm
130 mm
140 mm
Egységár Szélesség €
27 mm
27 mm
27 mm
34,9 mm
34,9 mm
34,9 mm
30,2 mm
30,2 mm
30,2 mm
36,5 mm
36,5 mm
36,5 mm
30,2 mm
30,2 mm
30,2 mm
39,7 mm
39,7 mm
30,2 mm
30,2 mm
44,4 mm
33,3 mm
49,2 mm
36,5 mm
36,5 mm
54 mm
38,1 mm
58,7 mm
39,7 mm
41,3 mm
44,4 mm
70,73
78,11
62,27
155,35
148,71
90,36
92,75
122,51
75,52
184,85
172,12
80,37
152,19
136,72
120,55
186,52
115,38
80,35
157,53
117,44
127,88
195,29
123,01
209,08
192,22
149,02
228,83
148,63
160,07
183,27
Kétsoros ferdehatásvonalú NSK golyóscsapágyak
Ezek a csapágyak maximális tengelyirányú terhelhetőség biztosítására vannak tervezve, például szivattyúkhoz,
ráfekvési szög kialakításának köszönhetően az ilyen csapágyak jelentős mértékű tengelyirányú terhelést bírnak
terheléssel együtt. Általában párban, illetve három, négy vagy több csapágyból álló csoportok formájában használatosak, ugyanis a tengelyirányú komponens a sugárirányú terhelés hatására jön létre.
• Mindkét irányból ható tengelyirányú és sugárirányú terheléshez alkalmasak
• Helyettesíthetik az egymásnak háttal beszerelt, két egysoros ferdehatásvonalú golyóscsapágyból álló csoportokat
• 25°-os ráfekvési szög
• Érintkező tömítés a szennyeződés megelőzéséhez
• Nyitott és védett változatban is rendelkezésre állnak
• Magas ellenálló képességű és alacsony zajszintű poliamid 66 típusú, üvegszálas erősítésű kosár
Üzemi hőmérséklet-tartomány: -30°C - +120°C
hajtóművekhez, stb. A
el egy irányból, sugárirányú
Rendelési
Kód Része Szám
Belső átmérő
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
Külső átmérő
30 mm
32 mm
37 mm
35 mm
42 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
90 mm
110 mm
100 mm
120 mm
110 mm
130 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
Egységár Szélesség €
1
C0042168
C0042171
C1245432
C0042175
C0042235
C0042179
C0042239
C0042183
C0042243
C0042188
C0042248
C0042194
C0042254
C0042199
C0042258
C0042204
C0042262
C0042209
C0042268
C0042213
C0042273
C0042217
C0042279
C0042221
C0042284
C0042225
C0042288
C0042229
C6131934
3200B-2RSTN
3201B-2RSTN
3301B-2RSTN
3202B-2RSTN
3302B-2RSTN
3203B-2RSTN
3303B-2RSTN
3204B-2RSTN
3304B-2RSTN
3205B-2RSTN
3305B-2RSTN
3206B-2RSTN
3306B-2RSTN
3207B-2RSTN
3307B-2RSTN
3208B-2RSTN
3308B-2RSTN
3209B-2RSTN
3309B-2RSTN
3210B-2RSTN
3310B-2RSTN
3211B-2RSTN
3311B-2RSTN
3212B-2RSTN
3312B-2RSTN
3213B-2RSTN
3313B-2RSTN
3214B-2RSTN
3314B-2RSTN
14 mm
15,9 mm
19 mm
15,9 mm
19 mm
17,5 mm
22,2 mm
20,6 mm
22,2 mm
20,6 mm
25,4 mm
23,8 mm
30,2 mm
27 mm
34,9 mm
30,2 mm
36,5 mm
30,2 mm
39,7 mm
30,2 mm
44,4 mm
33,3 mm
49,2 mm
36,5 mm
54 mm
38,1 mm
58,7 mm
39,7 mm
63,5 mm
31,97
32,57
32,34
33,06
38,54
29,65
44,10
33,76
42,54
35,56
51,77
42,37
66,12
49,55
71,79
59,54
96,96
75,21
138,59
74,02
141,39
105,33
181,29
139,90
202,87
131,33
247,72
167,23
***
www.brammer.biz
27
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62940