Page 337 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 337
Hidraulika tömítések statikus
Merkel fedéltömítés - PU 83
Használható O-gyűrűs, vagy alátétgyűrűs O-gyűrűs házakhoz is. Rendkívül megbízható. Egyszerű és biztonságos beszerelés. Leegyszerűsített raktározás. Gázbiztos magasság.
Rendelési Kód
C0409261
C0408828
C5032588
C0962244
C0408513
C6102716
C6030718
C5032590
C6100393
C0409255
Márka Anyag Kód
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
Anyagkód
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
Poliészter-uretán (AU)
d (mm)
32,8
42,2
52,2
57,2
73,2
80,1
90,1
95,1
115,1
140,4
D (mm)
40
50
60
65
81
90
100
105
125
150
Egységár H (mm) €
2,8 ***
5 1,23
5 ***
5 ***
5 ***
6,7 ***
6,7 ***
6,7 10,53
6,7 14,07
6,6 ***
3
www.brammer.biz
325
Tömítések
84086