Page 335 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 335
Tömítések lengő mozgásokhoz
HL
M 15
M 16 M 17 M 19
D
d
Merkel Rotomatic M 15
Kettős működésű rúdtömítés a hidraulikus rendszerek forgó mozgású részeihez, elsősorban hidraulikus és forgó csuklók esetén. Rövid. Rendkívül ellenálló a hidraulikus folyadékokkal szemben. Alacsony súrlódás, akadozó csúszás mentes.
Rendelési Kód
C0408855
C0408983
C0407818
C0408109
C0408236
C0408242
C0408832
Márka Anyag Kód
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
Anyagkód
Politetrafluor-etilén (PTFE)
Politetrafluor-etilén (PTFE)
Politetrafluor-etilén (PTFE)
Politetrafluor-etilén (PTFE)
Politetrafluor-etilén (PTFE)
Politetrafluor-etilén (PTFE)
Politetrafluor-etilén (PTFE)
d (mm)
20
45
50
70
80
90
100
D (mm)
27,5
56
61
81
91
105,5
111
L (mm)
2,9
3,9
3,9
3,9
3,9
5,9
3,9
Egységár €
18,92
28,94
26,26
***
***
78,48
***
Egységár €
Merkel Rotomatic M 17
Kettős működésű rúdtömítés a hidraulikus rendszerek forgó mozgású részeihez, elsősorban hidraulikus és forgó csuklók esetén. Kopásálló. Biztos statikus tömítés.
Rendelési Kód
C0405132
C0405135
C1089291
C0405136
C0405137
C0405139
C0405125
C0405141
C0405142
C0405144
C0405145
C0405146
C0405147
C0405148
C0405149
C0405150
C0405151
C0405152
C0405153
C0405154
C0405155
C0405166
C0405156
C0405157
C0405158
C0405159
C0405160
C0405128
Márka Anyag Kód
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
Anyagkód
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Anyagkód
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
Nitril-butadién Gumi (NBR)
d (mm)
10
20
22
25
30
35
40
42
45
55
56
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
140
150
160
180
200
250
d (mm)
95
100
110
125
D (mm)
18
28
30
35
40
45
52
54
57
67
68
75
80
85
90
95
100
110
120
130
135
145
160
175
185
205
225
270
D (mm)
112
120
130
145
H (mm)
6 ***
6 ***
6 ***
7,5 10,12
7,5 ***
7,5 ***
7,5 ***
7,5 ***
7,5 ***
7,5 ***
7,5 ***
10 ***
10 17,54
10 ***
10 ***
10 ***
10 ***
12 ***
12 57,44
12
12 ***
12 ***
15 ***
15 ***
15 ***
15 ***
15,3 ***
Egységár H (mm) €
10 ***
12 ***
12 ***
12 ***
*** 3 12 ***
Merkel Rotomatic M 19
Rendelési Kód
C0405477
C0406322
C0406323
C0406324
Márka Anyag Kód
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
www.brammer.biz
323
Ø
Ø
Tömítések
84567 84566 84565