Page 339 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 339
Pneumatikus Rúdtömítések
H
L
AU NIPSL
NIPSL
Airzet PR
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL
300 310
NIPSL
NIPSL 320
ØD
Ød
Merkel vegyes tömítés - AU NIPSL
Tömítések
Rendelési Kód
C0402946
C0403021
C3205151
C0403022
C0402947
C0410169
C2145384
C0402730
C0410046
C0402948
C0402968
C0399772
C0402729
C0410047
C0399869
C0402949
C0402969
C0399844
C0402728
C0400287
C0410048
C0399528
C0400221
C0397412
C0399870
C0402950
C0402904
C1245837
C0402727
C0400288
C0410079
C0399871
C0410060
C0399529
C0397413
Márka Egységár
Rendelési Kód
C0402951
C0402935
C4074854
C0402731
C0400289
C0410059
C0397486
C0399177
C0399530
C0397414
C0402911
C0402889
C0400290
C0410061
C0399385
C0399531
C0397415
C0402926
C0402925
C0402726
C0410328
C0400216
C0398704
C0410329
C0399533
C0399872
C0403013
C0403024
C0402725
C0399239
C0399873
C0410064
C0410327
C0400293
C0403741
Márka Egységár Anyag Kód €
dN (mm)
4
4
4
4
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
15
16
16
DN (mm)
8,2
7
8,2
7
11,2
9
11,2
9
13
14,2
11,5
14,2
11,5
15
20
16,2
14
16,2
14
16
17
22
20
22
20
18,2
16,5
18,1
16,5
18
19
24
22
26
26
H1 (mm)
4,2
2,8
4,2
2,2
5,2
2,8
5,2
2,2
2,3
5,2
3,2
5,2
2,5
2,3
9,5
6,2
3,7
6,2
2,8
3,6
2,3
10,4
10,4
9,5
8,5
6,2
4
6,2
3,2
3,6
2,3
9,5
2,3
10,4
9,5
Márka típus
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
AIRZET PR
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
AIRZET PR
NIPSL
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
AU NIPSL
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
NIPSL
AIRZET PR
AU NIPSL
NIPSL
Anyag Kód
80 NBR 4005
75 FKM 181327
85 AU 20991
85 AU 20991
80 NBR 4005
75 FKM 181327
85 AU 20991
85 AU 20991
80 NBR 186349
80 NBR 4005
75 FKM 181327
85 AU 20991
85 AU 20991
80 NBR 186349
72 NBR 708
80 NBR 4005
75 FKM 181327
85 AU 20991
85 AU 20991
94 AU 925
80 NBR 186349
94 AU 925
94 AU 925
72 NBR 708
72 NBR 708
80 NBR 4005
75 FKM 181327
85 AU 20991
85 AU 20991
94 AU 925
80 NBR 186349
72 NBR 708
80 NBR 186349
94 AU 925
72 NBR 708
€
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1,53
***
***
***
***
***
***
***
dN (mm)
16
16
16
16
16
16
18
18
20
20
20
20
20
20
22
25
25
25
25
25
25
30
30
30
32
32
32
32
32
40
40
40
42
50
50
DN (mm)
23
20,5
23
20,5
22
25
28
26
30
30
25
25
26
29
32
35
35
30
30
31
34
40
40
39
42
42
37,5
37,5
40
50
50
49
51
60
59
H1 (mm)
6,2
4
6,2
3,2
3,6
2,8
9,5
8,5
10,4
9,5
4,6
3,6
3,6
2,8
9,5
10,4
9,5
4,6
3,6
3,6
2,8
10,4
9,5
2,8
10,4
9,5
5
4
4,5
10,4
9,5
2,8
2,8
9
2,8
Márka típus
NIPSL 200
NIPSL 210
NIPSL 300
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
NIPSL
NIPSL
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL 210
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
NIPSL
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL 210
NIPSL 310
NIPSL 320
AIRZET PR
AU NIPSL
NIPSL
AIRZET PR
AU NIPSL
NIPSL
NIPSL 210
NIPSL 310
NIPSL 320
AU NIPSL
NIPSL
AIRZET PR
AIRZET PR
NIPSL
AIRZET PR
80 NBR NB116
75 FKM 181327
85 AU 20991
85 AU 20991
94 AU 925
80 NBR 186349
72 NBR 708
72 NBR 708
94 AU 925
72 NBR 708
75 FKM 181327
85 AU 20991
94 AU 925
80 NBR 186349
72 NBR 708
94 AU 925
72 NBR 708
75 FKM 181327
85 AU 20991
94 AU 925
80 NBR 186349
94 AU 925
72 NBR 708
80 NBR 186349
94 AU 925
72 NBR 708
75 FKM 181327
85 AU 20991
94 AU 925
94 AU 925
72 NBR 708
80 NBR 186349
80 NBR 186349
72 NBR 708
80 NBR 186349
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
6,98
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 3 ***
***
***
***
www.brammer.biz
327
82859