Page 333 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 333
Vezetőelemek
H
L
FRI
SBK SB
SF
ØØ
dD
Tömítések
Merkel vezetőgyűrű - FRI
Rendelési Kód
C0400345
C0407690
C0400346
C0407692
C0400347
C0400348
C0400058
C0406532
C0407698
C0400059
C0406534
C0400060
C0406536
C0406537
C0406538
C0400126
C0406539
C0406540
C0400153
C0400154
C0406544
Márka Egységár
Rendelési Kód
C0400237
C0400239
C0406547
C0407010
C0407308
C0406548
C0400240
C0406549
C0406674
C0400241
C0406551
C0407728
C0400242
C0406552
C0406911
C0406912
C0406559
C0406560
C0407699
C0407115
Márka Egységár Anyag Kód €
D (mm)
23,1
28
28,1
33
33,1
35,1
41
41
43
45
45
50
50
50
55
55
55
60
61
65
65
H
d (mm)
20
25
25
30
30
32
36
36
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
56
60
60
H (mm)
3,9
5,5
3,9
5,5
3,9
3,9
5,4
9,6
5,5
5,4
9,6
5,4
5,5
9,6
5,5
9,5
9,6
9,6
9,5
9,5
9,6
Márka típus
Anyag Kód
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
€
***
44,02
***
***
***
***
***
58,73
28,90
***
***
***
50,06
41,69
***
7,71
***
99,65
***
***
***
D (mm)
68
75
75
75
80
80
85
85
85
95
95
95
105
105
105
125
185
205
235
305
EKF
d (mm) H (mm)
Márka típus
FRI
FRI
SB
SB
KF
SB
FRI
SB
SB
FRI
SB
SB
FRI
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
FRI
SB
FRI
SB
FRI
FRI
FRI
SB
SB
FRI
SB
FRI
SB
SB
SB
FRI
SB
SB
FRI
FRI
SB
63 9,5
70 9,5
70 9,6
70 14,8
75 9,6
75 9,6
80 9,5
80 9,6
80 14,8
90 9,5
90 9,6
90 14,8
100 9,5
100 9,6
100 14,8
120 14,8
180 14,8
200 14,8
230 14,8
300 14,8
FRA
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PTFE B500
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
KF
***
***
***
54,60
***
12,29
***
***
47,79
***
49,40
***
19,09
19,07
***
***
***
96,91
***
***
KB
KBK
L
Ød ØD
3
***
***
27,94
***
***
***
Merkel vezetőpánt - KF.
Nem fémből készült vezetőelem dugattyúkhoz, többek között szabványosított, az ISO 10766-os szabvány előírásainak megfelelő házakhoz. Alacsony súrlódás, akadozó csúszás mentes.
Rendelési Kód
C0406884
C0406858
C0406895
C0406818
C0407205
C0406301
C0407756
Márka Egységár Rendelési
Márka Egységár Márka típus Anyag Kód €
D (mm)
40
50
63
100
125
140
140
d (mm)
35
45
58
95
120
135
135
H (mm)
Márka típus Anyag Kód
€ Kód
9,07 C2298222
10,35 C0407200
*** C0408590
*** C0407203
*** C0408592
*** C0408594
D (mm)
160
180
200
220
250
280
d (mm)
155
175
195
215
245
275
H (mm)
5,5 KF
5,5 KF
9,6 KF
9,6 KF
9,6 KF
9,6 KF
14,8 KF
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
14,8 KF
9,6 KF
14,8 KF
14,8 KF
14,8 KF
14,8 KF
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500 ***
www.brammer.biz
321
84104 84100