Page 332 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 332
Vezetőelemek
H
Merkel vezetőgyűrű - EKF
EKF
FRA
KB
KBK KF
84098
Rendelési Kód
C0397028
C0400340
C0397339
C0400341
C0397340
C0408597
C0397020
C0400343
C0392722
C0400344
C0400016
C0397331
C0400122
C0397022
C0399991
C0406497
C0397332
C0400123
C0397333
C0400124
C0397329
C0406502
C0400015
C0406503
C0397343
C0400125
C0406636
C0397328
C0400338
C0406504
C0397341
C0400127
C0407455
C0397023
C0400014
C0409435
C0406505
C0396126
C0400128
C0406506
C0397335
L
Márka típus
EKF
FRA
EKF
FRA
EKF
KB
EKF
FRA
EKF
FRA
FRA
EKF
FRA
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
EKF
FRA
EKF
KB
FRA
KB
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
KBK
KB
EKF
FRA
KB
EKF
Ød ØD
Márka Egységár Rendelési
Márka Egységár Anyag Kód €
3
D (mm)
20
20
25
25
30
30
32
32
35
35
40
40
45
45
50
50
50
55
55
60
60
63
63
63
63
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
90
90
90
d (mm)
16
16,9
21
21,9
26
27
28
28,9
31
31,9
35
36
40
41
45
45
46
50
51
55
56
58
58
58
59
60
60
61
65
65
66
70
70
71
75
75
75
76
85
85
86
H (mm)
8
3,9
8
3,9
8
5,5
8
3,9
8
3,9
5,4
8
5,4
10
5,4
9,6
10
9,5
10
9,5
10
5,5
9,5
9,6
10
9,5
9,6
10
9,5
9,6
10
9,5
9,6
15
9,5
9,5
9,6
15
9,5
9,6
15
Anyag Kód
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
PA 4201
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
PA 4112
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
PA 4201
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
€ Kód
3,62 C0400042
*** C0406507
3,62 C0406623
*** C0397330
4,03 C0400129
*** C0406508
*** C0397346
*** C0400130
6,54 C0397342
*** C0400043
*** C0406510
5,44 C0397326
*** C0397345
*** C0400138
*** C0406512
28,91 C0397334
*** C0397026
*** C0400139
8,14 C0406516
*** C0397344
9,52 C0406517
*** C0406719
4,96 C0400140
*** C0406519
10,98 C0397027
*** C0406520
*** C0406521
*** C0397347
*** C0408604
3,16 C0406772
8,01 C0406526
*** C0406668
33,21 C3073045
D (mm)
100
100
100
100
110
110
110
120
120
125
125
125
130
140
140
140
150
160
160
160
170
180
180
180
180
200
200
200
220
240
280
300
400
d (mm)
95
95
95
96
105
105
106
115
116
120
120
121
126
135
135
136
146
155
155
156
165
172
175
175
176
195
195
196
215
235
275
295
395
H (mm)
9,5
9,6
14,8
15
9,5
9,6
20
9,5
20
9,5
14,8
20
20
14,8
14,8
20
25
14,8
14,8
25
14,8
19,8
14,8
14,8
25
9,6
14,8
25
14,8
14,8
14,8
14,8
24,5
Márka típus
FRA
KB
KB
EKF
FRA
KB
EKF
FRA
EKF
FRA
KB
EKF
EKF
FRA
KB
EKF
EKF
FRA
KB
EKF
KB
KB
FRA
KB
EKF
KB
KB
EKF
KB
KB
KB
KB
KB
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4112
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
PA 4201
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4201
HGW HG517
HGW HG517
PA 4201
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG600
***
***
***
11,05
***
***
19,58
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
63,75
***
66,34
***
***
66,34
***
***
***
***
***
***
***
93,37
***
PA 4201 12,97
PA 4112 13,89
HGW HG517 ***
HGW HG517 ***
PA 4201 12,62
PA 4112 ***
HGW HG517 ***
PA 4201 ***
320
www.brammer.biz
Tömítések