Page 268 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 268
Forgó tengely tömítések
3
Rendelési Kód
C0398359
C0398318
C0397359
C0398360
C0398372
C0398736
C0399509
C0399631
C3186081
C0393737
C0395689
C1364643
C0395690
C0734089
C0395691
C0761537
C0402617
C0402565
C0395692
C0395693
C0398693
C0396686
C0396638
C0399621
C0399502
C0403898
C0399399
C0877079
C0403796
C0398321
C0398522
C0398358
C0397490
C0397830
C0400092
C0399295
C0402978
C0410049
C0403951
C0404316
C0398317
C0399864
C0396058
C0398366
C0399147
C0402884
C0402883
C0393808
C0398367
C0398352
C0395179
C0399746
C0399510
C0399633
C0393988
C0392814
C2325690
C0395695
C0395785
C3361499
C0402888
C0402887
C0402415
C0402307
C0395696
C0395697
C1627911
C0399525
C0398310
C0398001
d1 (mm)
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
118
118
118
118
118
118
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
122
124
125
125
125
125
d2 (mm)
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
160
160
170
140
150
150
150
150
160
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
160
170
180
180
180
200
200
150
150
150
150
150
150
b (mm)
12
13
13
13
15
15
12
12
12
12
15
12
15
12
13
12
12
12
15
15
7,5
7,5
10
12
12
13
13
13
13
13
13
13
15
10
10
12
12
12
12
12
12
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
10
12
12
12
12
13
15
15
12
15
15
14
14
13
15
12
12
12
12
Tengelytömítés Típus Márka
B1FUD5
B2FUD5
B1U6SL
B1FUD5
B2FUD5
B1FUD5SL
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BA
B1U
B2FG
BAUM6SLX1
B2FG
BAU5SLX2
B2
BAU4X2
BAU4SLX2
BAU4SLX2
B2FG
B2U6
BABSL1
BAB5SL1
BABSL1
BAU6
B2PT
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6X2
BAU6SLX2
B2FUD5
B1FUD5SL
B1FUD5
B1U6
BABSL1
BABSL1
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6X2
BAU6SLX2
BAB5SL
B1FUD5
BASL
BADFG
B2FUD5
BAUM6X7
BAU6SLX2
BAU6SLX2
B2SL
B2FUD5
B1FUD5
B1DFGSL
B1U5SL
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BA
B1
B2
B2
B2U6
BAU6SLX2
BAU6SLX2
BAU6SLX2
BAU6X27
BAU6SLX27
B2U5
B2
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAFUD5X7
BAFUD5SL2X7
Márka Anyag Kód
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
Egységár €
***
42,91
25,52
46,90
40,52
31,06
95,93
70,28
37,54
48,97
***
***
***
***
***
***
70,28
45,27
63,40
77,14
***
36,84
***
30,53
***
48,37
63,95
***
23,30
42,10
34,28
25,52
35,46
73,47
35,52
84,58
94,44
36,72
39,64
***
50,31
32,38
42,43
59,07
95,49
***
40,26
43,75
59,65
***
35,46
37,90
106,94
122,13
40,74
***
***
***
***
40,14
87,13
51,82
43,18
47,50
***
***
67,22
99,95
37,09
37,17
256
www.brammer.biz
Tömítések