Page 270 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 270
Forgó tengely tömítések
3
Rendelési Kód
C0403082
C0398953
C0398343
C0393738
C0395713
C2325713
C0395714
C0395715
C0403697
C0398339
C0395716
C2295070
C0748663
C0398946
C0398486
C0398493
C0393469
C0395449
C0395717
C0404337
C0400369
C0393470
C0398340
C0399149
C2325722
C0398933
C0397557
C0393010
C0398058
C0398370
C0398356
C6093184
C0403023
C0403537
C0397808
C0395718
C0395180
C0395719
C0402724
C0395787
C0395720
C0398456
C0395721
C0392981
C0404304
C0395722
C0395193
C0397461
C0399357
C0394000
C0392815
C0397469
C0396070
C0404303
C0395723
C0395724
C0395725
C0402886
C0402885
C0402864
C3186563
C0398455
C0393472
C0395726
C0395727
C1091435
C0398494
C0398788
C0410354
C0393473
d1 (mm)
135
135
135
135
135
135
135
135
135
138
138
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
142
144
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
148
148
148
148
150
150
150
150
150
d2 (mm)
170
170
170
170
170
170
170
180
215
160
170
160
160
160
160
160
165
165
165
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180
190
250
170
180
165
170
170
170
170
170
175
175
175
175
175
175
180
180
180
190
190
190
230
230
170
170
170
180
170
170
180
180
180
b (mm)
12
12
12
12
13
15
15
15
12
15
15
8
10
13
13
15
12
12
15
12
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
13
13
13
13
15
15
13
15
15
15
15
15
13
13
15
15
17
17
17
17
14,5
15
15
15
12
15
8,5
8,5
13
Tengelytömítés Típus Márka
BAU6SLX2
BAU6SL
BAFUD5X7
B1U6
B2U5
BAUM6X7
B2U6
B2U6
BAU5SLX2
B2FUD5
B2U7
BAB5SL10
BABFSL1
B2U6X2
B1FUD5
B2FUD5
BAD
B2D
B2U7
BAUD5SL
BAUM6SLX27
BAU6
B2FUD5
BAUM7X7
BAU7SLX2
BABSL1,0
BABSL1
BA
B2FUD5SL
B2FUD5
B1FUD5
BAU6X2
BABSL2
BABSL
B2SL
B2
B1U7SL
B2FG
BAU7SLX27
B2U7
B2
B2FUD5
B2U6
B2SL
B1SL
B2U7
B1U7
B2U6
BAUM7X7
BA
B2
B1FU7SL
B1
BAU6SL
B2
B2U7
B2FG
BAU7SLX2
BAU7SLX2
BAU7SLX2
BAU7SLX2
B2SL
BA
B2U7
B2U7
BAU6SLX2
B2U6
BABSL1
BAB5SL1X2
BAU6X2
Márka Anyag Kód
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
Egységár €
35,82
***
40,05
39,22
68,33
108,36
***
54,24
64,46
87,56
76,35
39,85
***
58,08
49,32
***
***
***
***
***
***
43,19
***
98,78
35,82
***
40,64
42,35
***
48,40
39,22
36,49
***
***
54,24
***
43,96
***
77,86
78,84
79,66
59,31
70,22
48,40
49,88
73,39
51,20
54,24
121,55
49,78
***
43,96
43,96
40,14
54,24
***
67,08
***
42,98
148,55
91,54
***
59,69
73,39
80,34
35,82
66,98
91,09
61,74
***
258
www.brammer.biz
Tömítések