Page 266 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 266
Forgó tengely tömítések
3
Rendelési Kód
C0398642
C0398361
C0398217
C3185175
C0399896
C0397608
C0398336
C0397477
C0398362
C0398364
C0393452
C0399158
C0409543
C0403909
C0393295
C0399497
C0398316
C0403076
C0397752
C0395773
C0398319
C0398363
C0395177
C0398365
C0398449
C0395672
C0781720
C0393453
C3361626
C0896864
C0402414
C0402339
C0409902
C0402301
C2325637
C0403586
C0403560
C0395673
C0395674
C0393454
C0395675
C0397682
C0395118
C0395448
C0399015
C0410365
C0741318
C0399159
C0399632
C0393455
C0398324
C0399499
C0395119
C0395676
C0395178
C0393736
C0398744
C0399630
C0403820
C0392839
C0395028
C0396243
C0395677
C0395120
C0395029
C0395678
C0403041
C3185905
C0403694
C0395679
d1 (mm)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
102
103
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
d2 (mm)
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
140
145
150
160
160
160
160
180
180
180
190
190
130
125
125
130
120
125
125
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
140
140
140
140
140
140
140
140
150
160
160
190
130
b (mm)
12
12
13
13
13
13
13
13
13
15
10
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
15
13
13
12
12
14
14
14
14
12
12
12
15
15
13
13
10
13
8
12
13
7,5
7,5
8
12
12
12
12
12
12
13
13
15
13
12
12
12
12
13
13
13
15
15
12
12
12
13
Tengelytömítés Típus Márka
BAFUD5X7
B1FUD5
BAFUD5SLX7
BAFG
BAB5SL08
B2SL
B2FUD5
B1U6SL
B1FUD5
B2FUD5
BA
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6SLX2
BA
B2PT
B1FUD5
BAU5SLX2
BASL
B2U5SL
B2FUD5
B1FUD5
B1DSL
B2FUD5
BAU6
B2U5
BAU5SLX2
BA
BAUM6X1
BAUM6SLX1
BAU6X27
BAU6SLX27
BAUM6X1
BAU6X2
BAU6SLX2
BAUM6SL
BAU6SLX2
B2U5
B2U5
BA
B2
B1U4SLX2
B1U6
B2U5
BAB5SL1
BAB5SL1
BAU4SLX2
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6
BAFUD5SLX7
B2PT
B1U6
B2U5
B1DSL
B2U6
B2
BAUM6X7
BAU6SLX2
BA
B1U6
B2U6SL
B2U6
B1
B2
B2
BAUM5SLX7
BAU5SLX2
BAU5SLX2
B2
Márka Anyag Kód
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Egységár €
24,14
30,87
27,72
23,04
***
***
38,58
22,90
29,36
***
26,01
59,50
50,02
23,05
20,95
***
30,55
23,05
87,11
40,53
40,08
***
25,24
***
***
***
32,38
36,15
***
76,24
31,93
40,51
83,34
***
40,14
103,40
42,98
40,08
28,26
24,75
39,31
27,96
***
36,19
55,66
26,03
23,05
60,80
63,68
***
27,95
***
***
***
32,40
31,14
37,17
***
29,69
28,67
25,52
***
45,05
***
58,10
***
78,49
49,11
54,78
***
254
www.brammer.biz
Tömítések