Page 248 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 248
Forgó tengely tömítések
3
Rendelési Kód
C0399616
C0393307
C0399272
C0399513
C0393909
C0393308
C0398234
C0393309
C0398235
C0397835
C0393310
C0395530
C0393311
C0393312
C0396529
C0394994
C0393314
C0393277
C0394995
C0395531
C0398485
C0402992
C0398197
C0399114
C0403611
C0410398
C0403859
C0398661
C0398015
C0393317
C0399466
C0410458
C0410433
C0399111
C0399514
C0403093
C0403814
C0398084
C0404025
C0399980
C0399467
C0394996
C0398079
C0393318
C0393319
C0398138
C0393320
C0398165
C0404237
C0404267
C0404318
C0393321
C0395394
C0395065
C0399657
C0399845
C0398639
C0395148
C0394998
C0396273
C0393322
C0399469
C0399358
C0410208
C0398039
C0395532
C0395798
C0396063
d1 (mm) d2 (mm)
38 60
38 60
38 62
38 62
38 62
38 62
38 62
38 62
38 62
38 65
38 65
38 72
38 74
38 80
38,1 57,15
38,1 57,15
39 52
39 52
39 55,5
39 62
40 47
40 50
40 52
40 52
40 52
40 52
40 52
40 52
40 52
40 52
40 52
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 55
40 56
40 56
40 56
40 56
40 56
40 56
40 58
40 58
40 58
40 58
40 58
40 58
40 58
40 60
40 60
40 60
40 60
40 60
40 60
40 60
b (mm)
7
10
7
7
7
10
10
12
12
10
10
12
10
12
7,93
9,5
6,5
6,5
9
12
4
7
6
7
7
7
7
7
7
8
8
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
12
12
6
8
8
10
10
10
8
9
9
9
9
10
12
8
10
10
10
10
10
10
Tengelytömítés Típus Márka
BAUM3X7
BAU3
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3
BAU3
B2FUD2
BA
B2FUD2
BAU3SL
BAFG
B2U3
BAU3SL
BA
BABSL05
B1U3
BA
B1
B1U3
B2
B1OF
BAU2X2
BAFUD1X7
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B1FUD2SL
B1FUD2
BA
B2PT
BAB3SL05
BAB3SL05
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B1FUD2
BAU3SLX2
BAFUD2X7
B2PT
B1
B2FUD2
BAU3
BASL
B1FUD2
BA
B2FUD2
BAB2SL
BAUD2
BAFUD2SL
BAU3
B2U3
B1U3
BABSL05
BAUM3SLX7
BAFUD2SLX7
B1U3SL
B1U3
B2U3
BAU4
B2PT
BAUM3X7
BAU3SLX2
BAFUD2X7
B2U3
B2SL
B1U3
Márka Anyag Kód
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Egységár €
20,27
11,51
***
23,68
10,33
11,95
14,58
9,99
18,47
9,73
***
21,37
15,27
13,71
14,09
11,05
***
10,20
11,97
***
9,32
9,76
10,47
21,36
24,81
8,23
10,97
9,98
9,98
10,40
***
***
***
22,49
24,44
***
10,19
***
9,11
9,26
***
***
16,49
9,22
11,00
9,98
10,59
12,31
11,28
10,94
11,90
10,79
13,19
***
13,37
21,43
11,89
10,69
10,69
18,47
11,53
148,81
***
11,73
8,88
13,19
***
10,91
236
www.brammer.biz
Tömítések