Page 246 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 246
Forgó tengely tömítések
3
Rendelési Kód
C0399458
C0394989
C0399612
C0399281
C0400164
C0398654
C0404309
C0398280
C0410204
C0399459
C0398283
C0393275
C0398282
C0398295
C0398281
C0399853
C0392858
C0399370
C0403610
C0403067
C0403910
C0404020
C0398010
C0399460
C0396141
C0398228
C0402354
C0398035
C0398229
C0398011
C0398230
C0395159
C0398012
C0403905
C0399613
C0398653
C0399463
C0393280
C0397676
C0395510
C0395056
C0394991
C0393284
C0395511
C0395160
C0393286
C0395161
C0404265
C0395513
C0404266
C0395514
C0395059
C0399269
C0403051
C0403838
C0403649
C0398331
C0403028
C0399464
C0398353
C0398375
C0409566
C0398623
C0393289
C0398374
C0398354
C0393290
C0398373
d1 (mm)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
d2 (mm)
47
47
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
55
55
55
55
55
55
55
55
55,5
56
56
56
56
56
58
58
60
60
60
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
b (mm)
8
10
7
7
7
7
7
7
8
8
9
10
10
10
10
6
6
7
7
7
7
7
7
8
9
9
10
10
10
10
12
12
12
7
7
8
8
10
10
12
12
9
10
10
10
12
12
10
13
10
10
10
7
7
7
7
7
8
8
8
9
10
10
10
10
10
12
12
Tengelytömítés Típus Márka
B2PT
B1U3
BAUM3SLX7
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAFUD2X7
BAB2SL
B1FUD2
BAU3SLX2
B2PT
B2FUD2
BAU3
B2FUD2
B1FUD2SL2
B1FUD2
BABSL05
BABSL05
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU2SLX2
B1FUD2
B2PT
B2U3X2SL2
B2FUD2
BAU3SLX2
BAFUD2X7
B2FUD2
B1FUD2
B2FUD2
B1U3SL
B1FUD2
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAFUD2X7
B2PT
BAU3X2
BAU3SL2X6
B2FG
B1
B1U3
BAU3
B2U3
B1U3SL2
BAFG
B1SL
BAU3
B2FG
BAUD2
B2
B1
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU2SLX2
B1FUD2
BAU2SLX2
B2PT
B1FUD2
B2FUD2
BAU3SLX2
BAFUD2X7
BAD
B2FUD2
B1FUD2
BAU3SL
B2FUD2
Márka Anyag Kód
PTFE F56101
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Egységár €
145,40
***
18,68
20,26
18,68
9,77
11,35
12,19
10,08
***
11,51
7,74
14,75
9,32
***
25,30
***
20,90
22,75
***
***
2,14
12,34
***
12,31
15,84
9,11
10,53
14,41
9,98
12,31
9,98
12,24
18,91
27,43
8,57
***
10,55
11,07
15,84
9,98
10,69
10,96
***
13,05
11,35
10,69
8,88
13,19
9,98
13,19
10,69
26,69
23,42
***
***
11,82
13,97
***
11,81
18,60
11,66
12,36
***
18,76
14,45
10,79
18,76
234
www.brammer.biz
Tömítések