Page 249 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 249
Forgó tengely tömítések
Rendelési Kód
C0395533
C0395066
C0392861
C0403984
C0399113
C0399596
C0403092
C0403106
C0398094
C0403035
C0399470
C0396142
C0398070
C0404080
C0410200
C0393324
C0398162
C0395163
C0398096
C0393325
C0398150
C0398149
C0395164
C0396274
C0398643
C0395534
C0395067
C0393326
C0395768
C0395535
C0404012
C0404011
C0395321
C0409904
C0403046
C0409569
C0403815
C0395536
C0395069
C0393328
C0393329
C0395537
C0399284
C0410508
C0403108
C0392809
C0403029
C0403027
C0393330
C0395538
C0393331
C0395539
C0395070
C0409891
C3007173
C0410507
C0402503
C0402502
C4103113
C0404289
C0393332
C0395540
C0402986
C0403759
C0403760
C0404322
C0403598
C0410509
d1 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
d2 (mm)
60
60
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
65
65
65
65
65
65
65
68
68
68
68
68
68
68
68
68
70
70
70
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
90
90
90
b (mm)
12
12
6
6
7
7
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
10
10
10
10
12
12
12
6
6
7
8
8
8
10
12
12
8
10
12
7
7
7
7
10
10
10
10
12
12
12
7
7
10
10
10
10
12
13
13
10
10
10
8
10
10
Tengelytömítés Típus Márka
B2U3
B1
BABSL05
BAB3SL05
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B1FUD2
BAU2SLX2
B2PT
B2U3SL2
B2FUD2
BAU4X2
BAU3SLX2
BAD
B2FUD2
B1U3SL2
B1FUD2
BAU3
B2FUD2
B1FUD2
B1DSL
BASL
BAFUD2X7
B2
B1U3
BA
B2U3SL
B2U3
BAUM1SLX12
BAU1SLX2
B1U3
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3SLX2
BAU3X2
B2FG
B1
BA
BA
B2
BAUM3X7
BAU3X2
BAU3SLX2
B1
BAU2SLX2
BAU2SLX2
BAFG
B2U3
BAU4
B2U3
B1FG
BAUM3SLX1
BAU3SLX2
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU3SLX1
BAU3SLX1
BASL
BAFGD
B2U4
BAUM3X7
BAU3X2
BAU3SLX2
BAUD2SL
BAUM2SLX1
BAU2X2
Márka Anyag Kód
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
Egységár €
13,19
13,05
13,18
28,19
26,37
27,46
***
***
13,99
12,52
***
18,95
14,58
12,48
12,74
9,81
18,16
14,95
11,82
12,51
20,19
15,15
11,82
13,17
12,43
14,58
11,82
***
***
***
24,93
12,04
16,08
***
26,13
***
10,94
20,93
16,08
13,46
11,16
16,27
***
14,69
12,50
13,68
27,12
14,86
14,23
*** 3 13,03
21,73
13,94
29,19
13,45
12,23
13,36
38,01
29,19
13,45
102,52
23,38
39,41
***
***
15,97
34,66
14,52
www.brammer.biz
237
Tömítések