Page 24 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 24
Mélyhornyú golyóscsapágyak
NSK mélyhornyú golyóscsapágy - 6800-as sorozat
Rendelési Kód
C0041355
C6131924
C0041357
C0041358
C0041359
C6131925
C0041361
C0041362
C0041363
C6131926
C0041365
C0041366
C0041367
C2826066
C0041369
C0041370
C0041371
C0041372
C4280634
C0041373
C0041374
C0056014
C6131927
C0041376
C0041377
C0041378
C6131904
C0041380
C0041381
C0041382
C6131905
C0041383
C0041384
C0041385
C0041386
C0041387
C0041388
C0041389
C6131928
C0041390
C0041391
C0041392
C0241480
C0041393
C0041394
C0041395
C0164004
C0041396
C0041397
C0041398
C6131929
C0041400
C0041401
C0041402
C0041403
C0041404
C0041405
C0041406
C1182436
C0041408
C0041409
C0041410
C0241014
C0041411
C0041412
C0041413
C0392538
C0041414
C0041415
C0041416
C0285216
C0041417
C0041418
Része Szám
6800
6800DDU
6800VV
6800ZZ
6801
6801DDU
6801VV
6801ZZ
6802
6802DDU
6802VV
6802ZZ
6803
6803DDU
6803VV
6803ZZ
6804
6804DD
6804DDU
6804VV
6804ZZ
6805
6805DDU
6805VV
6805ZZ
6806
6806DD
6806VV
6806ZZ
6807
6807DD
6807VV
6807ZZ
6808
6808DDU
6808VV
6808ZZ
6809
6809DDU
6809VV
6809ZZ
6810
6810DDU
6810VV
6810ZZ
6811
6811DDU
6811VV
6811ZZ
6812
6812DD
6812VV
6812ZZ
6813
6813DDU
6813VV
6813ZZ
6814
6814DDU
6814VV
6814ZZ
6815
6815DDU
6815VV
6815ZZ
6816
6816DDU
6816VV
6816ZZ
6817
6817DDU
6817VV
6817ZZ
Belső átmérő
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
Külső átmérő
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
78 mm
78 mm
78 mm
78 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
Egységár Szélesség €
1
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
14,98
***
17,04
17,04
14,56
***
16,65
13,76
17,12
***
14,86
14,99
14,26
16,97
17,08
17,39
17,67
25,23
17,54
22,30
21,05
20,47
***
26,16
25,41
35,71
***
42,18
42,18
37,27
***
38,55
42,05
34,08
39,86
39,53
38,00
46,56
***
48,30
56,68
55,56
56,77
72,94
60,31
71,80
83,47
88,73
92,28
76,73
***
90,05
90,05
76,92
84,99
105,24
122,62
92,30
143,00
102,32
123,76
119,16
***
141,38
109,12
135,50
122,65
138,15
136,71
131,71
143,79
181,74
148,08
12
www.brammer.biz
Csapágyak